カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)

「鍵 200番」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
769,800税込846,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
539,800税込593,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
88鍵キーボードハードケース GATOR Case88鍵キーボードハードケースGATOR Case
64,980税込71,478
1台
予約販売
GTSA-KEY88は、88鍵キーボードを空輸・長距離移動でも強固に守るTSA承認ハードケース。堅牢性・操作性・デザイン性を兼ね備えたプロ仕様。・88鍵キーボードに対応したユニバーサル設計・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立・全体が黒で統一された引き締まったデザイン・内寸:約1500mm(幅)×475mm(奥行)×170mm(高さ)・外寸:約1620mm(幅)×580mm(奥行)×235mm(高さ)・重量:約14.2kg・型番:GTSA-KEY88・JANコード:0716408539539・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)GTSA-KEY88は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と洗練されたデザインで、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
88鍵キーボードハードケース GATOR Case88鍵キーボードハードケースGATOR Case
65,980税込72,578
1台
9日以内出荷
GTSA-KEY88Dは、エクストラディープな88鍵キーボードに対応したTSA承認ハードケース。空輸・長距離移動でも圧倒的な保護力と操作性を発揮するプロ仕様モデル。・エクストラディープ設計で大型88鍵キーボードに対応・ATA規格準拠の成型ポリエチレン構造で高耐久・高耐衝撃性を実現・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応・内部はプラッシュ素材とウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能・200lb(約90kg)対応のインラインホイールで移動も快適・人間工学設計のトップハンドルと2つのラバーグリップハンドルで持ち運びも安定・表面マウント型ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保・内寸:約1499mm(幅)×483mm(奥行)×178mm(高さ)・外寸:約1638mm(幅)×565mm(奥行)×267mm(高さ)・重量:約15kg(33ポンド)・型番:GTSA-KEY88D・JANコード:0716408539546・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)GTSA-KEY88Dは、特に奥行きのある88鍵キーボードに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な移動環境でも、楽器をしっかり守る設計で、プロの現場でも安心して使用できます。
88鍵キーボードハードケース GATOR Case88鍵キーボードハードケースGATOR Case
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
GTSA-KEY88SLXLは、スリムでエクストラロングな88鍵キーボードに対応するTSA承認ハードケース。空輸にも耐える堅牢性と操作性を備えたプロ仕様の最上級モデル。・スリムXLサイズの88鍵キーボードにフィットする専用設計・ATA規格準拠の成型ポリエチレン構造で高耐久・高耐衝撃性を実現・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応・内部はウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能・人間工学設計のトップハンドルと2つのラバーグリップ牽引ハンドルで快適な持ち運び・200lb(約90kg)対応の埋め込み式インラインホイールで移動もスムーズ・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保・内寸:約1448mm(幅)×381mm(奥行)×152mm(高さ)・外寸:約1556mm(幅)×419mm(奥行)×216mm(高さ)・重量:約14kg(約31ポンド)・型番:GTSA-KEY88SLXL・JANコード:0716408539560・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)GTSA-KEY88SLXLは、スリムで奥行きのある88鍵キーボードを持ち運ぶプロユーザーに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
手軽に持ち運べる、88鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-88は、88鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・88鍵盤キーボードに対応・頑丈なナイロン製外装・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル・シンプルで軽量なエコノミータイプ・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (88 Note Economy Keyboard Gig Bag)・型番:GKBE-88・メーカー:Gator Cases・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)・対応鍵盤数:88鍵・内寸:1499 x 483 x 127 mm (59.00 x 19.00 x 5.00 インチ)・外寸:1524 x 508 x 152 mm (60.00 x 20.00 x 6.00 インチ)・重量:1.36 kg (3.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408507293
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応・No.500 タキゲン・No.400 タキゲン・No.300 タキゲン・200番本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5関連資料(1.79MB)
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応・TAK60 タキゲン・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1・No.210 タキゲン・0番 IDEC(旧和泉電気)本体に鍵番号の刻印入り※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5関連資料(1.79MB)
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-BLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
セキュリティコンセントカバー_鍵付き サンワサプライセキュリティコンセントカバー_鍵付きサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
予約販売
2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ配電盤用鍵 盤用マルチキ-コクサイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
鍵盤リコーダー 鈴木楽器製作所鍵盤リコーダー鈴木楽器製作所
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
「鍵盤リコーダーandes(アンデス) 25F」は鍵盤ひとつひとつに笛がついています。鍵盤ハーモニカのように息を吹き込み鍵盤を押すと、リコーダーの音がする楽器です。 鍵盤を弾いて演奏するため、簡単に和音を演奏することができます。 アンデスはもともと「andes 25」として1984年に誕生し10年ほどで廃番となった楽器ですが、再販売を希望するお声を数多くいただき2007年に復刻しました。 今では多くのミュージシャンに愛用されテレビ番組やCMの音楽でも使われる、おなじみの音となっております。 力が抜けるようなほのぼのとした音色を、ぜひお楽しみください。
仕様●鍵盤:25鍵 f2~f4●材質:ABSカバー、アルミキーアングル●寸法:360×262×56mm●重量:1kg●付属品:S型唄口(MP-151)、卓奏唄口(MP-113)、専用ストラップアズワン品番67-6931-65
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
キー付耐候プラボックス 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 屋根付日東工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
ドライ潤滑スプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドライ潤滑スプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(200mL)
当日出荷
乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
用途蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に 無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分にセット内容防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン材質(缶):スチール質量(g)195本体寸法(mm)63×50×175内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL関連資料(0.68MB)危険物の性状非水溶性
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セットハーフェレ
35,980税込39,578
1セット(50個)
23日以内出荷
サイモ3000の2201-2250までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:2201-2250、ロックシステム:6枚プレートタイプ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セットハーフェレ
35,980税込39,578
1セット(50個)
23日以内出荷
サイモ3000の2151-2200までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:2151-2200、ロックシステム:6枚プレートタイプ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セットハーフェレ
35,980税込39,578
1セット(50個)
23日以内出荷
サイモ3000の2051-2100までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:2051-2100、ロックシステム:6枚プレートタイプ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セットハーフェレ
35,980税込39,578
1セット(50個)
23日以内出荷
サイモ3000の2001-2050までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:2001-2050、ロックシステム:6枚プレートタイプ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セットハーフェレ
35,980税込39,578
1セット(50個)
23日以内出荷
サイモ3000の1951-2000までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1951-2000、ロックシステム:6枚プレートタイプ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セットハーフェレ
35,980税込39,578
1セット(50個)
6日以内出荷
サイモ3000の1201-1250までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1201-1250、ロックシステム:6枚プレートタイプ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セットハーフェレ
35,980税込39,578
1セット(50個)
6日以内出荷
サイモ3000の1151-1200までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1151-1200、ロックシステム:6枚プレートタイプ
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)ホシモト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)ホシモト
2,490税込2,739
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
簡易型保管庫 テラオカ(ANEX)簡易型保管庫テラオカ(ANEX)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,160税込6,776
1個
4日以内出荷
新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
『まもれーる・スリムくん』 LILIEL(リリエル)『まもれーる・スリムくん』LILIEL(リリエル)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
まもれーるスリムくん(鍵付) TERADA(寺田電機製作所)まもれーるスリムくん(鍵付)TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
3500P錠 木製 GOLD 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 木製 GOLD 同鍵201スリーナイン島野
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23
3500P錠 木製 Cr 同鍵204 スリーナイン島野3500P錠 木製 Cr 同鍵204スリーナイン島野
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P204番仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23
3500P錠 木製 Cr 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 木製 Cr 同鍵201スリーナイン島野
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204スリーナイン島野
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P204番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201スリーナイン島野
2,698税込2,968
1個
予約販売
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
3500P錠 ハカマ GOLD 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ GOLD 同鍵201スリーナイン島野
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)18.2
フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業)フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型LAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
厚みが薄く本来のデザインを損ないません。プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。H寸法は、調整ねじを回して調整できます。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
ブラック
ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターンLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら