カテゴリ

  • 建築金物(67)
    • 鍵・錠前(60)
    • メーカー純正合鍵作成サービス(1)
  • 機構部品(24)
    • ロック、鍵、キー(24)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 完成車(5)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「鍵 MIWA」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA美和ロック(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
サービス分類その他
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
インテグラル錠 玄関 美和ロックインテグラル錠 玄関美和ロック
17,980税込19,778
1組
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)90
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA URシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
9,898税込10,888
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロックインテグラル錠 勝手口 吉田工業美和ロック
29,980税込32,978
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640サイズ前20型/後16型種類盗難防止装置:前輪錠全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数シングルギア総質量(kg)約34.5
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック(73件のレビュー)
549税込604
1個(12mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
鍵穴用潤滑剤 美和ロック鍵穴用潤滑剤美和ロック(6件のレビュー)
859税込945
1本(70mL)ほか
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。
危険物の類別非危険物
錠前用潤滑剤 MIWA錠前用潤滑剤MIWA
5,198税込5,718
1本
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8895容量(mL)40危険物の類別非危険物
キースイッチ 美和ロックキースイッチ美和ロック
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mAリード線長さ(mm)150
ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA URシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
住宅内部専用レバーハンドル錠ケース非常開装置付き表示付き ZLC-8 MIWA住宅内部専用レバーハンドル錠ケース非常開装置付き表示付き ZLC-8MIWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷
トラスコ品番858-0911
住宅内部専用レバーハンドルのみ ZLT901.KNA MIWA住宅内部専用レバーハンドルのみ ZLT901.KNAMIWA
3,698税込4,068
1本
当日出荷
トラスコ品番858-0915
ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
17,980税込19,778特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ドア錠セット(MIWA U9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA U9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。ヘアーライン
住宅内部専用レバーハンドル錠ケース ZLC MIWA住宅内部専用レバーハンドル錠ケース ZLCMIWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番858-0909
住宅内部専用レバーハンドル錠ケース非常開装置付き ZLC-6 MIWA住宅内部専用レバーハンドル錠ケース非常開装置付き ZLC-6MIWA
4,798税込5,278
1個
当日出荷
トラスコ品番858-0910
MIWA PB-1 R (鍵付クレセント) MIWAMIWA PB-1 R (鍵付クレセント)MIWA
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
住宅内部専用レバーハンドル錠チューブラケース非常開装置付き ZLT11-6 MIWA住宅内部専用レバーハンドル錠チューブラケース非常開装置付き ZLT11-6MIWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番858-0913
住宅内部専用レバーハンドル錠チューブラケース ZLT MIWA住宅内部専用レバーハンドル錠チューブラケース ZLTMIWA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番858-0912
住宅内部専用レバーハンドル錠チューブラケース非常開装置付き表示付き ZLT11-8 MIWA住宅内部専用レバーハンドル錠チューブラケース非常開装置付き表示付き ZLT11-8MIWA
4,098税込4,508
1個
当日出荷
トラスコ品番858-0914
MIWA LE24-B5.TH DT36~39 SF (鍵達TH-020) MIWAMIWA LE24-B5.TH DT36~39 SF (鍵達TH-020)MIWA
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
LE用B5防犯サムターン
グリーン購入法適合
MIWA PR TE0-J.CY ST (鍵達CY-306) MIWAMIWA PR TE0-J.CY ST (鍵達CY-306)MIWA
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
蓄光付
グリーン購入法適合
LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENTLS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
MIWA ChecKEYⅡ(チェッキーツー)WT 美和ロックMIWA ChecKEYⅡ(チェッキーツー)WT美和ロック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合