カテゴリ

  • 建築金物(60)
  • 機構部品(24)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 完成車(5)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「鍵 miwa 01」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA URシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
9,898税込10,888
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA美和ロック(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
13日以内出荷
サービス分類その他
ドア錠セット(MIWA U9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA U9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。ヘアーライン
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
シルバー
非常用丸カバーユニット大型 美和ロック非常用丸カバーユニット大型美和ロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番763-2932材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)79質量(g)107
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
錠前用潤滑剤 美和ロック錠前用潤滑剤美和ロック
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8894容量(mL)15危険物の類別非危険物
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック(73件のレビュー)
549税込604
1個(12mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
インテグラル錠  YKK 美和ロックインテグラル錠 YKK美和ロック
6,498税込7,148
1箱
6日以内出荷
玄関、勝手口の取替用のドアロックです。
付属品【鍵】3シリンダーU9バックセット(mm)100
郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック郵便箱用簡易ダイヤル錠美和ロック(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途ポスト用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(冠)樹脂質量(g)108
インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 三協アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
ビスピッチ(mm)110
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
鍵穴用潤滑剤 美和ロック鍵穴用潤滑剤美和ロック(7件のレビュー)
859税込945
1本(70mL)ほか
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。
危険物の類別非危険物
本締付モノロック 美和ロック本締付モノロック美和ロック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番763-2941質量(kg)2深さ(mm)ケース:95適合扉厚(mm)33~42バックセット76mm
取替錠 ミワ純正品 WAKI(和気産業)取替錠 ミワ純正品WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本適合MIWA材質ラッチ:鉄、ポリアセタール寸法(mm)(フロント)130×25ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスビスピッチ(mm)(フロント)110
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)美和ロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENTLS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)ヒナカS/Sサムターンキャップヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA URシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
キースイッチ 美和ロックキースイッチ美和ロック
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mAリード線長さ(mm)150
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
U9 HPD 握り玉錠 美和ロックU9 HPD 握り玉錠美和ロック
12,980税込14,278
1セット
欠品中
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
インテグラル錠 玄関 日本アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 日本アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)30
インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロックインテグラル錠 勝手口 吉田工業美和ロック
29,980税込32,978
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110