扉は本体内に収まりますので日常業務や通行の邪魔になりません。
扉は施錠可能。不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。(鍵2本付き)
付属品鍵×2本
材質本体:スチール/引出:PS樹脂
種類書類保管庫(引出し型・鍵付)
色(本体)オフィスホワイト
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)3/段
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理
適合(棚)A-S65DF1N
材質引き手/樹脂成型品(ABS)
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
タイプ両開きタイプ
種類両開き
奥行(mm)515
間口(mm)880
シリーズ保管庫深型
棚板耐荷重(kg)50
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
ベース取付不可
耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450
材質(鏡板)引き出し:スチール
サービス分類組立・設置・取付
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ
段数1
キャスターなし
引出し組合せ1個
鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。
サイズA4
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
シャッターの開閉が軽く、滑らかに使用できます。引き出しには、A4サイズの書類が入り、しかも、シャッターに施錠できますから、保管にも安全です。
仕様鍵付タイプ
サイズA4
分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。
用途オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に
材質ポリプロピレン
仕様アロン分別ボックスA4(カギ付き)
トラスコ品番128-4441
質量(kg)1.11
エコマーク認定認定
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)28.5×41.2×22.2
エコマーク認定番号17 112 121
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
適合(棚)A-S36F1N
色ナチュラルグレー
質量(kg)45.7
高さ(mm)1850
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4サイズ対応保管庫
耐荷重(kg/段)40
棚段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700
材質(塗装)焼付塗装
棚板寸法(mm)856×317
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
タイプ下置き用
仕様錠付き
材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。
付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。
各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。
付属品タイトルインデックス、アジャスタ―
材質本体/スチール、引き出し/PP
色オフホワイト
サイズA4
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き専用
均等耐荷重(kg/段)40
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のラテラル3段収納庫です。
1段にA4ボックスファイルが8個入り幅広く収納できます。
取っ手はラッチ機能付きで、地震等の際に収納物のとび出しを防ぎます。
鍵付で書類の長期保管にも向いています。
奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
高さ(mm)1050
設置姿勢下置用
付属品仕切り板2枚(棚1段あたり)付、鍵2枚付
材質本体・棚板=スチール(焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂
最大積載量(kg)60/1引出あたり
棚段数3
収納サイズA4
機能ラッチ機能付
錠前シリンダー錠
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
アジャスターなし
引出し耐荷重(kg)60
ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。
サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。
天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個
材質(レール)スチール
材質(本体)ステンレス(SUS304)
鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4
仕様本体すべり止め付、タイトルシール付
トラスコ品番423-2151
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
質量(kg)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板
鍵あり
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理
シリーズ保管庫深型
設置形態下置き
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
種類引違い
奥行(mm)515
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
材質(塗装)焼付塗装
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
ダイヤルロック機能(新機能)
付属品鍵2個付
色ブルー
施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠、ダイヤルロック
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」の両開収納庫です。
両開収納庫の扉は180度に開くので、スムーズに収納物の出し入れができます。
取っ手はラッチ機能付きで、地震等の際に収納物のとび出しを防ぎます。
鍵付で書類の長期保管にも向いています。
奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
関連キーワード