14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行(mm)450 高さ(mm)800 棚板耐荷重(kg)約30 材質SUS430 脚高(mm)100 棚板数(枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行(mm)450 高さ(mm)800 棚板耐荷重(kg)約30 材質SUS430 脚高(mm)100 棚板数(枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」の両開収納庫です。 両開収納庫の扉は180度に開くので、スムーズに収納物の出し入れができます。 取っ手はラッチ機能付きで、地震等の際に収納物のとび出しを防ぎます。 鍵付で書類の長期保管にも向いています。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
間口(mm)900 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き専用 均等耐荷重(kg/段)40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の引違い保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。
タイプ引違い扉 材質本体・棚板=スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂 最大積載量(kg)40/棚1段あたり 棚板厚さ(mm)15 シリンダー グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)20 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 タイプ下置き用 仕様錠付き 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両開き 扉型 保管庫 本体:ポリエステル粉体塗装仕上。棚ピッチ:24mm。棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg。カギ2本付。 W88XD38XH88。 内寸法W85.6XD31.7XH73.2。自由棚板(W85.6XD31.7XH2、2枚付)
用途保管庫 種類両開き ホワイトグレー 材質(本体)スチール 間口(mm)880 材質(棚板)スチール 材質(扉)スチール 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のラテラル3段収納庫です。 1段にA4ボックスファイルが8個入り幅広く収納できます。 取っ手はラッチ機能付きで、地震等の際に収納物のとび出しを防ぎます。 鍵付で書類の長期保管にも向いています。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
高さ(mm)1050 設置姿勢下置用 付属品仕切り板2枚(棚1段あたり)付、鍵2枚付 材質本体・棚板=スチール(焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂 最大積載量(kg)60/1引出あたり 棚段数3 収納サイズA4 機能ラッチ機能付 錠前シリンダー錠 シリンダー錠 グリーン購入法適合 アジャスターなし 引出し耐荷重(kg)60
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品 付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能) 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)レッド 特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304No.4仕上げ 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 通気孔あり
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエバーチカル薬品保管庫
エコ商品
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。トレーは上下に移動可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304ヘアーライン仕上げ 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)25 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔あり
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アレンジャー 誘導扉付き 山金工業 動画あり
山金工業アレンジャー 誘導扉付き
エコ商品
扉は本体内に収まりますので日常業務や通行の邪魔になりません。 扉は施錠可能。不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。(鍵2本付き)
付属品鍵×2本 材質本体:スチール/引出:PS樹脂 種類書類保管庫(引出し型・鍵付) 色(本体)オフィスホワイト グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)3/段
1台
84,014 税込92,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)