カテゴリ
- 機構部品(661)
- ロック、鍵、キー(460)
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(46)
- 建築金物(383)
- ドア・扉金物(15)
- 鍵・錠前(184)
- 防犯補助用品(29)
- 防犯用品(443)
- ダイヤル錠(54)
- 南京錠(231)
- 自転車整備工具・アクセサリー(41)
- ワイヤーロック・チェーンロック(32)
- オフィス家具(681)
- キーボックス(68)
- キーハンガー(17)
- パソコン/周辺機器(406)
- 保管用品(221)
- 制御機器(143)
- 作業工具(138)
- 科学研究・開発用品(118)
- 店舗什器・備品(115)
- 安全保護具(93)
- 医療(87)
- 事務用品(81)
- 物流用品(65)
- 厨房用品(58)
- 建材・エクステリア(56)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 電気材料(31)
- 作業服(30)
- カー用品(22)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 家電(14)
- 安全標識(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 安全用品(10)
- 日用品(9)
- 学童・教育用品(8)
- 防災用品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 測定用品(6)
- 完成車(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 清掃用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 介護用品(4)
- 電動工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- メカニカル部品(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(52)
- 栃木屋(64)
- ジョー・プリンス竹下(108)
- SOL HARD(13)
- アルファ(17)
- ハイロジック(63)
- TAKIGEN(タキゲン)(289)
- アイアイ(7)
- ベッセル(4)
- ノーブランド(5)
- WAKI(和気産業)(50)
- エスコ(344)
- サンワサプライ(193)
- ストア・エキスプレス(115)
- TRUSCO(110)
- サンワダイレクト(102)
- アズワン(67)
- ナビス(アズワン)(66)
- IDEC(和泉電気)(65)
- アイリスチトセ(65)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

掛金錠
アルファ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス色シルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
ダイヤル錠
(63件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
マイロック
栃木屋(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーロック鍵付
日本ロックサービス(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
ダイヤル鍵(アルミ)
FEDERAL¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
デジタルロック 同一鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
ステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キーロックキー式材質(ツル)SUS304
MIWA 鍵穴専用潤滑剤
美和ロック(76件のレビュー)¥549税込¥6041個(12mL)欠品中成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
セキュリティ鍵収納ボックス
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。仕様暗証番号桁数:4桁材質スチール色ワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
鍵穴のクスリ Ⅱ
建築の友(61件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(17mL)ほか当日出荷シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。使用量0.5~1秒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
組立式収納ボックス 鍵付き
Asmix(アスカ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
KHC-014 鍵穴専用クリーナー
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥298税込¥3281本当日出荷強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。容量(mL)70タイプ鍵穴専用クリーナー対応シリンダーキー・ディンプルキー危険物の類別非危険物
間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
キースイッチ
美和ロック¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
セキュリティ鍵収納ボックス
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。 鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。 壁面に取付けるためのネジ付属。 付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070)
サンワダイレクト¥8,898税込¥9,7881個当日出荷通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。付属品取扱説明書、鍵×2本仕様暗証番号桁数:3桁色ワイヤー:ブラック色(本体)ブラック
マドロック隙間用(鍵付)
ベッセル(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120タイプ別番キー本数(キー)2本可動範囲(mm)0~68
ダイヤル鍵(屋外用)
FEDERAL(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)8
NEW鍵付スライドロック
ノムラテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。付属品鍵:2本トラスコ品番540-9480材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮色ブラック
コントロールキースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器付属品キー2本
キースイッチ S-289
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361~税込¥2,597~1個当日出荷から4日以内出荷パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
...