31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
95,980 税込105,578
25日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所 動画あり
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)80 風量(m3/min)760 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140 質量(kg)105 電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10 耐熱クラスB
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)430 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)290/350 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)71/76 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
279,000 税込306,900
6日以内出荷

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
用途低騒音型 質量(kg)65 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 風量(m3/min)450/540 騒音値(dB)71/75 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030 耐熱クラスB 極数(P)6
1台
297,900 税込327,690
27日以内出荷

チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。 酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。 防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水) 温度調節が可能です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。 トラスコ品番252-1442 質量(kg)20 サイズフリー(S~2L) 電源(V)単相100 設定温度(℃)チラー:5~20 環境温度範囲(℃)25~55 作業範囲(m)半径10~20
1セット
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)600/720 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)75/81 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
259,000 税込284,900
6日以内出荷

オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に 質量(kg)360 材質鋼板 電源(V)三相200 ハネ径(cm)105 ハネ枚数8 極数(P)6(電動機)
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)60 風量(m3/min)323 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180 質量(kg)90 騒音値(dB)81 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
469,000 税込515,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730 質量(kg)40 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。 ファン径(cm)40 風量(m3/min)140/170 極数(P)4 出力(kW)0.25 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750 質量(kg)35 騒音値(dB)65/69 耐熱クラスE
1台
259,000 税込284,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます。過加湿や結露になりにくい気化式を採用
用途5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。 電源(V)単相100 消費電力(W)39/48 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×350×645 乾燥質量(kg)21 風量(m3/min)5/6 騒音値(dB)59 水タンク容量(L)8 加湿能力(L/H)1.1 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×2
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)60 風量(m3/min)202/242 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180 質量(kg)90 騒音値(dB)73 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
479,000 税込526,900
41日以内出荷

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)440 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630 質量(kg)42 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 適合場所屋外 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)310/360 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 騒音値(dB)62/67 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 ファン径(cm)90 風量(m3/min)600 電源(V)単相100 極数(P)8 出力(kW)0.4 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137 質量(kg)90 騒音値(dB)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ 耐熱クラスE
1台
529,000 税込581,900
13日以内出荷

広い範囲にパワフル送風。熱中症対策にも最適。広い範囲への送風に適した本体構造を実現。作業者の暑さ対策に適した気流で、広範囲をカバーします。熱中症対策にも適しています。
寸法(mm)860×650×1030 質量(kg)65 電源(V)3相200 羽根径(Φmm)626
1個
287,998 税込316,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風で指向性にも優れたスタンダード送風機。、空気の拡散が少なく、遠い場所に的確に送風できるタービン翼形羽根を採用。、ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で、美観的にも作業空間に自然にとけ込みます。、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、バランスがよく、最も使い易い機種です。
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の独自構造により従来機種の風量はそのままに、省電力と低騒音を実現しました。、熱中症対策、ヒューム対策、製品冷却・乾燥など、さまざまなシーンで活躍する強力送風機です。
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で美観上優れています。またコンパクトでありながら、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、ファン径800mmのタービン翼形のファンを採用し、700m3/minを超える大風量を実現。遠く約70m先まで風速1.5m/sを維持しながらパワフルに送風できます。、キャスターで簡単に移動できる機能に加えて、上下角度調整装置(ストッパー付き)を備えているため、風向きを180°自由自在に変えられます。
1個
449,800 税込494,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。酷暑作業現場に適したタイプで55℃の環境でもしっかり冷却できます。防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です(プラグ:非防水)。温度調節が可能です。
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。 サイズフリー(S~2L) 電源(V)単相100 作業範囲(m)半径10~20
1セット
1,032,998 税込1,136,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 質量(kg)65 出力(kW)0.75 径(Φmm)ファン:626 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 風量(m3/min)290/350 騒音値(dB)71/76 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 耐熱クラスB 極数(P)6
1台
289,800 税込318,780
11日以内出荷

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)350 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195 質量(kg)88 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
529,000 税込581,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。 トラスコ品番149-3092 出力(W)2200 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485 ハネ径(cm)91.4 縦(mm)1080 横(mm)1080 標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
1台
359,800 税込395,780
90日以内出荷

羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。 トラスコ品番149-3035 出力(W)2200 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz) ハネ径(cm)90 縦(mm)1080 横(mm)1080 標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
1台
439,800 税込483,780
90日以内出荷

非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。 トラスコ品番149-3104 出力(W)2200 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485 コード長さ(m)電源:2 ハネ径(cm)91.4 縦(mm)1080 横(mm)1080 標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
1台
359,800 税込395,780
90日以内出荷

吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
用途冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。 トラスコ品番149-3001 幅(mm)外形:1380 全長(mm)1398(50Hz) 高さ(mm)外形:850 出力(kW)1.5(50Hz) 奥行(mm)外形:630 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)1310/- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)75 ハネ径(mm)300
1台
659,800 税込725,780
100日以内出荷