カテゴリ

  • 物流用品(2,155)
    • 雑用チェーン(228)
    • チェーンスリング部材(220)
  • 安全用品(345)
    • 区画チェーン(286)
  • メカニカル部品(2,452)
    • 標準ローラーチェーン(314)
  • 安全標識(217)
    • ボールチェーン 標識取付用(12)
  • バイク部品(3,113)
  • 農業機械(1,177)
  • 自転車部品(829)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(366)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(259)
  • スプレー・オイル・グリス(213)
  • 作業工具(211)
  • 建材・エクステリア(208)
  • 配管・水廻り設備部材(188)
  • パソコン/周辺機器(160)
  • 安全保護具(137)
  • 建築金物(117)
  • 制御機器(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 電動工具(97)
  • 店舗什器・備品(86)
  • 空調・電設資材(81)
  • タイヤ・足回り(81)
  • 自動車補修部品(79)
  • バイク純正部品(67)
  • カー用品(61)
  • 防犯用品(59)
  • 測定用品(58)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(55)
  • 事務用品(55)
  • 縫製用品(54)
  • 整備工具・収納(53)
  • 厨房用品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 洗剤・除去剤(45)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(44)
  • 学童・教育用品(43)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 介護用品(37)
  • 日用品(34)
  • 機構部品(30)
  • オフィス家具(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 照明(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 電気材料(23)
  • 作業服(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 溶接用品(22)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 食品・飲料(18)
  • 清掃用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 手袋(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 保管用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 医療(7)
  • 切削工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 完成車(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
使用荷重
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鎖」の検索結果

13,960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
雑用チェーン スチール カットタイプ モノタロウ雑用チェーン スチール カットタイプモノタロウ(29件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
815税込897
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
用心鎖 ニッサチェイン用心鎖ニッサチェイン(5件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。規格(社)仮設工業会非該当品表面処理ユニクロメッキ仕上げ
プラスチックチェーン ユニットプラスチックチェーンユニット(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
雑用チェーン 大洋製器工業雑用チェーン大洋製器工業(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
表面処理デンキメッキチェーン長(m)30
プラチェーン(50m) TRUSCOプラチェーン(50m)TRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻(15m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
プラチェーン(30m) TRUSCOプラチェーン(30m)TRUSCO(7件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
ボールチェーン モノタロウボールチェーンモノタロウ(17件のレビュー)
189税込208
1パック(5本)
当日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ潤滑スプレー チェーン用 高浸透モノタロウ(97件のレビュー)
549税込604
1本(180mL)
欠品中
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン寸法(mm)143.6×Φ53質量(g)188.3使用温度範囲(℃)-10~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
チェーン プラスチック リング付 モノタロウチェーン プラスチック リング付モノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。材質ポリエチレン長さ(m)2付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)チェーン線径(Φmm)6
プラスチックチェーンポール モノタロウプラスチックチェーンポールモノタロウ(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)302ホワイト高さ(mm)863関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポール外径(Φmm)50
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
715税込787
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付き モノタロウクリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付きモノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。 吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。サイズA4仕様チェーン付き材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール質量(g)255タイプタテ寸法(縦×横)(mm)316×230チェーン長(mm)600収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
チェーン式ロールスクリーン 遮光 SISチェーン式ロールスクリーン 遮光SIS
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。
材質アルミニウム、ポリエステル
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewagスリングチェーン ダブル(アイタイプ)pewag
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から13日以内出荷
チェーン本数2
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(49件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウボールチェーン 長さ30m巻モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(30m)
当日出荷
表面処理クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具ボールチェーンTRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1組(5本)
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式長さ(mm)150
ボールチェーン ステンレス カットタイプ モノタロウボールチェーン ステンレス カットタイプモノタロウ(18件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
表面処理電解研磨関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールチェーンコネクター ニッサチェインボールチェーンコネクターニッサチェイン(7件のレビュー)
489税込538
1パック(25個)ほか
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
チェーンスタンド TRUSCOチェーンスタンドTRUSCO(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
チェーンポール用看板 友屋チェーンポール用看板友屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
チェーンポールに差し込むだけでOK
付属品シール2枚付質量(g)320全高(mm)チェーンポールセット時:1045外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×434
【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン SロールTOSO
5,198税込5,718
1台
当日出荷から8日以内出荷
遮光1級のチェーン式ロールスクリーンどこでもあわせやすいシンプルデザインドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
用途間仕切りや窓周りに。
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
8税込9
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
EXIT プレート・チェーン連結セット WORKERZ EXITEXIT プレート・チェーン連結セットWORKERZ EXIT
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。
用途WORKERZ EXIT収納シリーズのプレート・チェーンの連結に付属品プレート・チェーン連結セット×1式
風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ風呂用ゴム栓(くさりなし)カクダイ(49件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様くさりなし材質NBRくさりの有無なし
...