0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。
『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。
『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。
『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。
『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理
セット内容両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
厚さ(mm)2mm
2018年トラスコ掲載ページ6 1402
ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。
反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
仕様両面ミラー
寸法(mm)300×225×厚さ0.5
1セット(5枚組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薄くて、貼れて、カットもできる!
0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。
粘着タイプなので簡単に取り付けできます。
ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。
型式角型
仕様裏面テープ付き
材質ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)
取付方式粘着
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.21
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡
材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材
取付け方法吸着シート
鏡がほしい場所にペタッと簡単貼り付け!アクリルミラー。
アクリル製のミラーなのでもしもの時に落下しても安心です。
簡単設置が人気のアクリルミラーに姿見として使えるロングサイズ、ワイドサイズ登場。
タイプシール
材質アクリル、PET
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。
材質アクリル
厚さ(mm)2
プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です
ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
こんなお得な商品も!
アクリルミラー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
色鏡シルバー
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型
仕様表面ハードコート処理、室内専用
付属品両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
形状長方形
従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。
フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。
長く美しくお使いいただけます。
ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。
震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
鏡がほしい!貼るだけ簡単取り付け。
裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁、お風呂場のタイルなどにペタッと貼りつきます。しかも水濡れOK!
アクリル製の軽量ミラーなので、落としても割れにくい安心仕様。
のり残りしにくい粘着テープを使用しています。
材質アクリル
色シルバー
質量(g)30
タイプシール
災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
材質PS樹脂、ガラス鏡
形状四角
色ブラック
タイプ吊鏡
窓ガラスや鏡のお掃除に。
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用しております。
アルカリ電解水の働きで汚れをしっかり落とします。
厚手のシートだから1枚でしっかりお掃除できます。
発酵エタノール配合で衛生的。
ベタつきがなく、すっきりとした拭きあがり。
使用場所窓ガラス、鏡
タイプウェット
1個
¥149
税込¥164
欠品中
オリジナル万華鏡を作ろう!
広い画紙シールに大きく絵が描けます。
のりやテープ不要。
セット内容まんげきょう×1、画紙シール×1
材質紙、GPPS、PVC
寸法(m)Φ54×184
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
仕様図形記載面:フィルム下面
種別方眼ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-57
1枚
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様図形記載面:フィルム下面
種別線幅ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE
寸法(mm)40×40
罫1mm方眼
線色白
接着剤アクリル系
オートクレーブの可否不可
1組(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175
タイプサークルゲージ
目盛(mm)Φ1.10~2.14
精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)0.006~0.008
アズワン品番2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
幅(mm)104
厚さ(mm)34
色ブラック
高さ(mm)87
質量(g)195
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m
最短合焦距離3.0m
対物レンズ有効径(mm)21
明るさ4.4
ひとみ径(Φmm)2.1
アイレリーフ(mm)8.3
実視界(°)5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ノスタルジックなテイストが魅力。ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
仕様片面印刷
材質塩化ビニル
タイプ静電吸着タイプ
寸法(cm)台紙:29×41
【商品特徴】ノスタルジックなテイストが魅力。ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】静電吸着タイプ 片面印刷
材質塩化ビニル
寸法(cm)【台紙】29×41
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
シャフト径(Φmm)20
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護メガネの鼻の高さや鼻幅を調整できます。鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。
トラスコ品番856-2590
材質シリコン
厚さ(mm)2.5
質量(g)4
縦(mm)19
横(mm)10
1組
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175
線幅(mm)0.006~0.008
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ビッグサイズで豪華なスノーツリー。糊跡が残りにくく、貼り剥がしが簡単。ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
仕様片面印刷
材質塩化ビニル(透明)
タイプ再剥離タイプ
寸法(cm)【組み合わせ】60×126 / スター:20×20 / ツリー:60×77 / 文字:60×23
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
【商品特徴】ビッグサイズで豪華なスノーツリー。糊跡が残りにくく、貼り剥がしが簡単。ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】再剥離タイプ 片面印刷
材質塩化ビニル(透明)
寸法(cm)組み合わせ:60×126 / スター:20×20 / ツリー:60×77 / 文字:60×23
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
【商品特徴】窓に映える白い大きなリース。簡単に貼れるのもうれしい。ガラスやプラスチックに貼り付けできる糊跡が残りにくいシールです。ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】再剥離タイプ 片面印刷
材質塩化ビニル(透明)
寸法(cm)【台紙】60×60
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
大型シールでホワイトクリスマスを演出!ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
仕様片面印刷
材質ゲルポリシート
タイプ再剥離タイプ
寸法(cm)台紙:31×20
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ