「鏡 ライト付き」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線顕微鏡 はくでん有線顕微鏡はくでん
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。バリの確認や半導体等の確認に適しています。
仕様スナップショットフォーマット:jpg電源(V)USBポート(5DC)倍率最大1000倍(手動)対応OSWindows, Androidレンズマイクロスコープレンズセンサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M)光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き)解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカスフレームレート600Luxで最大30f/sビデオフォーマットAVIコントローラ高速DSP
点検鏡 LEDライト付き 東安点検鏡 LEDライト付き東安
779税込857
1本
3日以内出荷
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため見にくい機器の裏側なども確認できます!2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
LEDライト付き 顕微鏡セット 永岡書店LEDライト付き 顕微鏡セット永岡書店
3,200税込3,520
1冊
6日以内出荷
100倍~1200倍まで拡大でき、ミクロの世界を楽しく学べる顕微鏡。対象を明るく照らすLEDライト付きなので、どこでも見やすく観察できます。観察用のスライドやピンセットも付属しており、夏休みや冬休みの自由研究にもぴったりのセットです。
判型B5変型ページ数4初版年月2023/06/10
LEDライト付き拡大鏡 アクセルLEDライト付き拡大鏡アクセル
779税込857
1個
9日以内出荷
ルーペ使用時に出来やすい手元の影を軽減!読書のお供に、細かい文字に、スマホ使用時に、目が疲れやすい細かい文字を読む際に活躍します。さわり心地の良いマット仕様。非常用ライトとしても使用できる便利な商品です。
その他保証書あり材質ABS、ガラス、PS(本体)ブラック質量(g)約155(本体)電源単3電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】11.5×2×24点灯時間約18時間(使用状況により異なります。)取扱説明書拡大率(倍)3寸法(幅W×高さH)(cm)【ブリスター】15×30.5
リーディンググラス カラフルックリーディンググラスカラフルック
1,459税込1,605
1本
5日以内出荷
《ポイント》軽くてソフトな掛け心地。超軽量約18グラム。目の疲れの原因のブルーライトを軽減するレンズを使用。ソフトケース付。《補足情報》陳列しやすいフック付きクリアパッケージ入り W60*D35*H160
仕様青色光約20%カット、超軽量 18 g 専用ケース付き材質レンズ枠:ポリカーボネート本体サイズ(mm)47□16-138○34材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
液晶付きデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション液晶付きデジタル顕微鏡スリーアールソリューション
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
自在な角度で照射できるスネークライトを搭載した液晶付きデジタル顕微鏡。一体型のモニタは9.7インチの大型サイズ。3倍~75倍の倍率で観察が可能です。 ライトの角度を細かく調整できることで反射を軽減し、キズや不良の見逃しを防ぎます。
セット内容モニタ顕微鏡、ベース スネークライト、スタンド、コントローラ、リモコン、クリップ、クリップ用 ネジ、バネ、PC接続ケーブル、microSDカード(テスト用)、充電器、ベース用 固定ネジ(予備)、レンチ、取扱説明書質量(g)ベース+スタンド:約700、モニタ顕微鏡:約500倍率(倍)3~75入力電圧(V)5寸法(cm)ベース+スタンド:約18×20×32、モニタ顕微鏡:約25×24×8光源白色LED×8, スネークライト×2記録媒体microSDカード(最大64GB)ズーム(光学/デジタル)3倍~75倍/2倍、4倍解像度モニタ:800×1280使用環境温度(℃)10~60入力電流(A)2撮像素子1/2.9 CMOSフォーカス手動画素数約200万画素静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大 1920×1080(AVI)モニターサイズ9.7インチ
コンパクトLEDミラー ホワイト 多摩電子コンパクトLEDミラー ホワイト多摩電子
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他形状四角ピンクタイプ手持ち本体質量(g)約100(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
コンパクトLEDミラー ピンク 多摩電子コンパクトLEDミラー ピンク多摩電子
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他形状四角ピンクタイプ手持ち本体質量(g)約100(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mmKenko(ケンコートキナー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約30(電池含まず)レンズ径(Φmm)50ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mm Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mmKenko(ケンコートキナー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約74(電池含まず)レンズ径(Φmm)90ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224.5×20.5連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mm Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mmKenko(ケンコートキナー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約52(電池含まず)レンズ径(Φmm)75ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216.5×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
卓上LEDライトアップミラー トレードワン卓上LEDライトアップミラートレードワン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
角度調節360度。調光ライト付きミラー。単三乾電池4本使用(別売)
材質ガラス、ABS樹脂寸法(mm)220×75×270
美ルル ヒカリ KRDシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ KRDシリーズビューティフルエンジェル
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
光がお顔を包み込む 贅沢なワイド三面鏡設計
LEDライト付スイングルーペ WH パール(PEARL)LEDライト付スイングルーペ WHパール(PEARL)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
LEDライト付き アクリルレンズ 3.5倍 レンズ径35mm
LEDライト付スイングルーペ BL パール(PEARL)LEDライト付スイングルーペ BLパール(PEARL)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
LEDライト付き アクリルレンズ 3.5倍 レンズ径35mm
LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョンLEDライト付き拡大鏡 クリアルックプロビジョン
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
『LEDライト付き拡大鏡 クリアルック』は、大きく、ワイドに、明るく、クッキリ見える拡大鏡です。広い視野で読書に集中できます。手芸や修理や工作など、細かな作業もはかどります。使わないときはコンパクトにたためます。スマホやタブレット画面を拡大してご覧になりたいときにもおススメです。広範囲を一気に拡大して、LEDライトで文字も手元も明るく照らし、レンズ中央部しかピントが合わない凸レンズとは違い、全体がはっきり見えるフレネルレンズで歪みも軽減します。
用途手元を大きく見たいときに。付属品USBケーブル(タイプB)・レンズ用クロス・取扱説明書電源ライト:単三乾電池×4本(非付属)またはUSB給電倍率(倍)最大:約3寸法(cm)たたんだ状態:25×27×3.7レンズサイズ(mm)250×270明るさ(Lm)25
電子顕微鏡 LCD4.3INCH ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCHブロードウォッチ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や検品など様々な用途に便利仕様●CMOS:1/6.5インチ●記憶媒体:microSDカード(別売)、SDHC(4GB~32GB)/SDXC(64~512GB)、Trancend推奨セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170容量1600mAh/3.7V質量(g)約410最大解像度動画:1080P、写真:3Mディスプレイ4.3インチTFT液晶動作温度範囲(℃)0~50拡大率(倍)最大:1000
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡ブロードウォッチ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
ファイバースコープカメラ ブロードウォッチファイバースコープカメラブロードウォッチ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 ・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作
セット内容本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル質量(g)約200電源USB(DC5V)ケーブル長(m)カメラ:約2本体寸法(mm)約80×200×30ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5ディスプレイ2.4 インチ解像度1920×1080 ピクセル焦点距離1~13cm動作温度範囲(℃)0~50
夜間でも録画ができる双眼鏡 キヨラカ夜間でも録画ができる双眼鏡キヨラカ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
2.5Kの高画質録画 (静止画、40M) 赤外線で暗闇でも録画可能 最大300m 3段階の調節可能 3W 850nm ライト 暗視補正機能付き 光学4倍、デジタル4倍ズームで遠くのものが鮮明 録画可能 3.0インチIPSスクリーンの液晶付きで録った動画や写真を見やすい画面でその場で確認 日本語表記対応(全11か国語) 3枚連写可能 ループ機能 : ファイル分割 録画速度 : 通常、倍速、1/2倍速に切り替え可能 日付表示可能 三脚穴付き 操作ボタンが光るので暗闇でも問題なし 優れた操作性 高級デザイン 滑りにくいTPU素材採
仕様●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P●フレームレート:30fps●レンズ:FOV=10°、直径 24mm●イメージセンサー:CMOS●ディスプレイ画面:3 インチ 640×480 IPS●USBインターフェース:TYPE-C●ストレージメディア:最大サポート64GB(別売り)●赤外線ライト:3W 850nm ●赤外線スポットライト、3 段階の赤外線調整●光学倍率:4x●デジタルズーム:4X●暗闇での表示距離:250-300M●弱い光での視距離:3Mから無限大●電源:2500MAH リチウム充電式バッテリー●日付スタンプ:日付と時刻の設定をサポート●モード:写真モード、動画モード、再生モード ●電源:充電式リチウム電池●充電時間:約2.5時間●電池持続時間(目安):DAY/約10時間、NAIGHT/約3時間●セット:本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、カード用USBメモリ、取扱説明書兼保証書(日本語)●IP65●本体サイズ:124×140×60mm●本体重量:約332g●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-31
工業用内視鏡 ポケットスコープ カンツール工業用内視鏡 ポケットスコープカンツール
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。幅(mm)85高さ(mm)160径(Φmm)カメラヘッド:5.5奥行(mm)35電源単三電池4本ケーブル長(m)1解像度カメラ:92万画素ケーブル径(Φmm)5挿入部有効長(m)0.9モニターサイズ3インチ
LEDライト付き ルーペ 4倍 70mm 非球面レンズ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付き ルーペ 4倍 70mm 非球面レンズI.L.K(池田レンズ工業)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
アクリル製レンズ。
仕様●レンズサイズ:直径70mm●倍率:4倍●重さ:133g●商品サイズ:縦240×横110×高28(mm)●箱サイズ:縦240×横113×高31(mm)●材質:プラスチック・他●レンズ:アクリルレンズ●使用電池:単3乾電池2本(別売)アズワン品番65-8739-78
リングライト付きグリノー実体顕微鏡 Leicaリングライト付きグリノー実体顕微鏡Leica
359,800税込395,780
1式
35日以内出荷
ライカこだわりの最高峰プランアポクロマートレンズ標準搭載、9倍ズームを実現した最先端光学技術に、さらにフレキシビリティを追求したニューモデルです。ライカの高い光学性能を持つ実体顕微鏡の3D観察により、拡大観察のみならず、作業も可能です。作動距離が長いため、顕微鏡下でサンプリング、ピックアップなど、快適に作業できます。
用途観察・作業仕様クリックストップ位置:10x,20x,30x,40x,50x質量(kg)約3.6角度(°)観察:35倍率範囲(標準):6.1x~55x機能静電防止:あり作動距離(mm)(標準)122ズームレンズ9:1 アポクロマート補正
LEDライト付き スイングルーペ 3倍 45mm CVL-45シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付き スイングルーペ 3倍 45mm CVL-45シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
便利なLEDライト付きスイングルーペ。レンズ径45mmで範囲が広く見やすい。無地なので好きなデザインにデコってもOK♪
仕様●本体サイズ:約縦90×横55×高さ13mm●レンズ径:約45mm●倍率:3倍●レンズ:アクリル●ボディー材質:ABS樹脂・アクリル・他●商品本体重量:約48g●その他:電池2個[CR2016](テスト用)内蔵アズワン品番67-2191-44
LEDライト付き スイングルーペ 3倍 45mm CVL-45シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付き スイングルーペ 3倍 45mm CVL-45シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
便利なLEDライト付きスイングルーペ。レンズ径45mmで範囲が広く見やすい。無地なので好きなデザインにデコってもOK♪
仕様●本体サイズ:約縦90×横55×高さ13mm●レンズ径:約45mm●倍率:3倍●レンズ:アクリル●ボディー材質:ABS樹脂・アクリル・他●商品本体重量:約48g●その他:電池2個[CR2016](テスト用)内蔵アズワン品番67-2191-45
LEDライト付き スイングルーペ 3倍 45mm CVL-45シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付き スイングルーペ 3倍 45mm CVL-45シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
便利なLEDライト付きスイングルーペ。レンズ径45mmで範囲が広く見やすい。無地なので好きなデザインにデコってもOK♪
仕様●本体サイズ:約縦90×横55×高さ13mm●レンズ径:約45mm●倍率:3倍●レンズ:アクリル●ボディー材質:ABS樹脂・アクリル・他●商品本体重量:約48g●その他:電池2個[CR2016](テスト用)内蔵アズワン品番67-2191-43
2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイア Carson(カールソン)2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイアCarson(カールソン)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル質量(g)約185~188電源単3電池×2本レンズ径(Φmm)約105倍率(倍)2、3.5
LEDライト付き 2倍ハンズフリーマグニファイア Carson(カールソン)LEDライト付き 2倍ハンズフリーマグニファイアCarson(カールソン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
首に掛ける拡大鏡、Carson LEDライト付き2倍ハンズフリーマグニファイア。LED照明付きハンズフリー拡大鏡は、幅広のアクリルレンズにより首に過度のストレスを加えることなく、より柔軟な表示が可能になります。幅広のブリッジと調節可能なネックストラップは、さまざまな角度で使用できるように設計されており、幅広い視覚ニーズと快適さに対応します。首に掛け、ブリッジとストラップを快適な視聴距離に調整するだけで、何時間もハンズフリーでクラフトなどを楽しむことができます。
材質アクリル質量(g)約150電源単4電池×3本(別売)レンズ径(Φmm)約125倍率(倍)2
ロッカー シーフォート 木目扉 3人用      (配送・組立サービス付き) コクヨロッカー シーフォート 木目扉 3人用 (配送・組立サービス付き)コクヨ
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
木目タイプ3人用グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロッカー シーフォート 木目扉 1人用      (配送・組立サービス付き) コクヨロッカー シーフォート 木目扉 1人用 (配送・組立サービス付き)コクヨ
71,980税込79,178
1台
21日以内出荷
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
寸法(mm)外寸法/幅450×奥行515×高さ1792、有効内寸法/幅405×奥行425×高さ(上段)190×高さ(下段)1428、ワイヤー棚3段可動/高さ90・200・385木目タイプ1人用グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロッカー シーフォート 木目扉 2人用      (配送・組立サービス付き) コクヨロッカー シーフォート 木目扉 2人用 (配送・組立サービス付き)コクヨ
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
木目タイプ2人用グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
LEDライト付き拡大鏡 FortLee(フォートリー)LEDライト付き拡大鏡FortLee(フォートリー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
LEDライト付きの拡大鏡です。LEDライトと拡大鏡で多く大きく見やすい事が特徴です。タッチで選べる調光式。また充電池可動の為、コードレス。クリップ式にもつかえ、ベッド、作業台、様々な場所で活躍します。
用途細かな手元作業、ミシンなど
Φ5.5mmx1.0m ハンディースコープ エスコΦ5.5mmx1.0m ハンディースコープエスコ
61,900税込68,090
1台
翌日出荷
先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケースアズワン品番65-3889-07
LEDライトハンドミラー ヤマムラLEDライトハンドミラーヤマムラ
3,790税込4,169
1個
6日以内出荷
美しさと実用性を追求したLEDライト付きハンドミラー。3種類の照明モードでお出かけシーンにあったメイクができます。タッチセンサー機能搭載、ライトのON/OFFや無段階調光可能。角度調整可能スタンド。小物収納付き。電源は単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード質量(g)440タイプ手持ち・卓上電源単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:132×132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドミラー:158×25×289、台座:100×150×30
FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 フルーク(FLUKE)FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡フルーク(FLUKE)
249,800税込274,780
1個
24日以内出荷
IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ
用途工業用ビデオスコープ付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ寸法(mm)177.3×224.8保証期間2m保管温度(℃)-40~60作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
光の屈折・反射実験セット Y-FS ナリカ光の屈折・反射実験セット Y-FSナリカ
43,000税込47,300
1セット
4日以内出荷
高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズトーリ・ハン(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
コロニーカウンター MayI CC-J2S 明藍商会コロニーカウンター MayI CC-J2S明藍商会
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
軽い、持ち運び便利! コンパクトな設計。軽くて持ち運びしやすい LED照明。明るさは調整可能見やすさ抜群(ルーペランプ付きで安定した光源を確保) カウント音。カウント音通知で数え間違いを防ぐ コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。 「コロニーカウンターMayI CC-J2S」 は、デジタルカウンター、誘導カウンティングプールなどで構成されたデジタル表示タイプ半自動菌検査機です。 カウンティングプールの背景は黒が深く、サイドビーム照明付きの高性能LEDライトを搭載していることにより、コロニーのコントラストが鮮明に映し出されます。 この装置は、食品、飲料、医薬品、生物製品、衛生製品、飲料水、産業廃水、臨床検体中の細菌の検査に広く使用されています。 さまざまな健康および防疫ステーション、環境モニタリングステーション、食品衛生監督および検査オフィス、病院、生物学的製品研究所の研究所、医薬品検査機関、食品工場、化学プラント、大学、研究機関に適しています。
照明白色LEDデジタル表示3桁LED表示
充電式スリムセンサーライト 調光機能付き トライメイト充電式スリムセンサーライト 調光機能付きトライメイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープ寸法(mm)325×45×28質量(g)115センサー探知範囲最大約120°最長約3mバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)70使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲2段階
充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付きトライメイト(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネットインターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら