33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイジテクノ偏光顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノ偏光顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
719,800税込791,780
1個(1個)
15日以内出荷
研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。
仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付)寸法(mm)210×263×510質量(kg)約10総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り対物レンズPlan 4× 10× 40×(S)焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)
KBH200 ケニス偏光顕微鏡 ケニスケニス偏光顕微鏡ケニス
389,800税込428,780
1個
翌日出荷
研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)寸法(mm)213×280×445質量(kg)約10タイプ三眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲンステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター対物レンズPlan、4×、10×、40×鏡筒形式三眼(Cマウント)焦準装置粗微動同軸ハンドル
WX 7x50 IF 双眼鏡 WX 7x50 IF Nikon(ニコン)双眼鏡 WX 7x50 IFNikon(ニコン)
769,800税込846,780
1台
5日以内出荷
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界66.6°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ質量(g)2420倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)58~78最短合焦距離12.3m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)272×171×801000m先の視野(m)188明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)17.7実視界(°)10.7
WX 10x50 IF 双眼鏡 WX 10x50 IF Nikon(ニコン)双眼鏡 WX 10x50 IFNikon(ニコン)
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界76.4°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ質量(g)2505倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)58~78最短合焦距離20m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)291×171×801000m先の視野(m)157明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)9
LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 MGL-MSシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 MGL-MSシリーズオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 2面鏡 支柱付き アズワンジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 2面鏡 支柱付きアズワン
121,000税込133,100
1セット
30日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
LED照明拡大鏡 フリーアーム・クランプ取付式 MGL-Fシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 フリーアーム・クランプ取付式 MGL-Fシリーズオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム・クランプ取付式 MGL-CFシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム・クランプ取付式 MGL-CFシリーズオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
LED照明拡大鏡 フリーアーム・デスクホルダー固定式 MGL-FDシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 フリーアーム・デスクホルダー固定式 MGL-FDシリーズオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
KP-811 エアロゾルボックス タイプS ケルンエアロゾルボックス タイプSケルン
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
KP-811はポリカーボネート、外枠は耐久性のあるアルミフレームを採用し、丈夫で軽くアルコール、次亜塩素酸での清拭が可能です。 KP-812は清拭可能なペット材を採用、アルコールや次亜塩素酸清拭が可能。 内視鏡検査時の飛沫感染防止対策として、安全に検査を実施する事が出来ます。 KP-811は患者用、介護補助用のビニールシートが取付られる専用クリップ付です。
規格Type S
SAR-1.6-3-25 ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用 イーグルねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用イーグル
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25
ジスミラ-「標準型」 KM 積水ジスミラ-「標準型」 KM積水
109,800税込120,780
1セット
30日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
用途死角対策。駐車場の安全対策。出会い頭事故防止対策。カーブ地点での視界確保 。交差点での視界確保材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型寸法B(mm)□500材質(鏡板)アクリル
ウォラストンプリズム WPPシリーズ シグマ光機ウォラストンプリズム WPPシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷から67日以内出荷
入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
RM-9 キャスター式 スポーツミラー T型 RMシリーズ Jフロント建装キャスター式 スポーツミラー T型 RMシリーズJフロント建装
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
明るい、割れない、超軽量。スポーツの上達におすすめ、『リフェックスミラーの割れにくい大型全身鏡』は、野球やゴルフ、テニスなどのスウィング、ボクシングなどの上達に欠かせないフォーム確認やダンスレッスン、ヨガやエクササイズなど自分の姿勢やポーズを確認するのにおすすめの、全身の移る大型ミラーです。ガラス製の鏡は移動時に重く、ぶつかったときに割れやすく大変危険ですが『リフェックスミラー』なら衝撃で破片が飛び散ることがなく安全、安心して使うことができる上に、非常に軽いので移動も楽々おこなえます。
仕様●商品サイズ:ミラーのみ/幅 1206 ×高さ 1806 ×厚み 27 mm、キャスター含む/幅 1220 ×高さ 1960 ×奥行き 460 mm●商品重量:13.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、構造枠/アルミニウム、脚/スチール(焼付塗装)●付属品:クリーナークロス、取扱説明書●製造:日本製アズワン品番65-8908-79
NRM-90 スポーツミラー R型 NRMシリーズ Jフロント建装スポーツミラー R型 NRMシリーズJフロント建装
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
明るい、割れない、超軽量。スポーツの上達におすすめ、『リフェックスミラーの割れにくい大型全身鏡』は、野球やゴルフ、テニスなどのスウィング、ボクシングなどの上達に欠かせないフォーム確認やダンスレッスン、ヨガやエクササイズなど自分の姿勢やポーズを確認するのにおすすめの、全身の移る大型ミラーです。ガラス製の鏡は移動時に重く、ぶつかったときに割れやすく大変危険ですが『リフェックスミラー』なら衝撃で破片が飛び散ることがなく安全、安心して使うことができる上に、非常に軽いので移動も楽々おこなえます。
仕様●商品サイズ:ミラーのみ/幅 910 ×高さ 1810 ×厚み 27 mm、キャスター含む/幅 910 ×高さ 1950 ×奥行き 470 mm●商品重量:11.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、構造枠/アルミニウム、脚/スチール(焼付塗装)●キャスターカラー:ホワイト●付属品:クリーナークロス、取扱説明書●製造:日本製アズワン品番65-8908-80
ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型 (25~50%RH) トーリ・ハンドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型 (25~50%RH)トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
NRM-120 スポーツミラー R型 NRMシリーズ Jフロント建装スポーツミラー R型 NRMシリーズJフロント建装
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
明るい、割れない、超軽量。スポーツの上達におすすめ、『リフェックスミラーの割れにくい大型全身鏡』は、野球やゴルフ、テニスなどのスウィング、ボクシングなどの上達に欠かせないフォーム確認やダンスレッスン、ヨガやエクササイズなど自分の姿勢やポーズを確認する
仕様●商品サイズ:ミラーのみ/幅 1210 ×高さ 1810 ×厚み 27 mm、キャスター含む/幅 1210 ×高さ 1950 ×奥行き 470 mm●商品重量:13.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、構造枠/アルミニウム、脚/スチール(焼付塗装)●キャスターカラー:ホワイト●付属品:クリーナークロス、取扱説明書●製造:日本製アズワン品番65-8908-81
RM-8 キャスター式 スポーツミラー T型 RMシリーズ Jフロント建装キャスター式 スポーツミラー T型 RMシリーズJフロント建装
129,800税込142,780
1個
17日以内出荷
明るい、割れない、超軽量。スポーツの上達におすすめ、『リフェックスミラーの割れにくい大型全身鏡』は、野球やゴルフ、テニスなどのスウィング、ボクシングなどの上達に欠かせないフォーム確認やダンスレッスン、ヨガやエクササイズなど自分の姿勢やポーズを確認する
仕様●商品サイズ:ミラーのみ/幅 906 ×高さ 1806 ×厚み 27 mm、キャスター含む/幅 920 ×高さ 1960 ×奥行き 460 mm●商品重量:11.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、構造枠/アルミニウム、脚/スチール(焼付塗装)●付属品:クリーナークロス、取扱説明書●製造:日本製アズワン品番65-8908-78
ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型ナック・ケイ・エス
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール仕上研磨
ステンレスカーブミラー 角型 ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 角型ナック・ケイ・エス
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール仕上研磨
AKP-68K アクリルカーブミラー 角型 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型ナック・ケイ・エス
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP仕上真空蒸着
アクリルカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型ナック・ケイ・エス
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム仕上真空蒸着
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 角形 ナック・ケイ・エス超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 角形ナック・ケイ・エス
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP仕上真空蒸着
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 丸形 ナック・ケイ・エス超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 丸形ナック・ケイ・エス
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム仕上真空蒸着
LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ 高演色タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ 高演色タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4光束(Lm)器具:20500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
エコ商品
LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4光束(Lm)器具:23000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
エコ商品
LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ 高演色タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ 高演色タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4光束(Lm)器具:20500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
エコ商品
LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4光束(Lm)器具:23000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
エコ商品
美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ 岩崎電気美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)4000光源色美vid 白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3光束(Lm)器具:15500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ 岩崎電気美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)4000光源色美vid 白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3光束(Lm)器具:15500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
E30423W/NSAN8 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)5.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP43グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
エコ商品
E30424W/NSAN8 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート)岩崎電気
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP43グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
エコ商品
レディオック フラッド スポラート 210W 岩崎電気レディオック フラッド スポラート 210W岩崎電気
159,800税込175,780
1セット
90日以内出荷
仕様電源ユニット別置形材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207周波数50/60Hz共用保護等級IP43電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
エコ商品
関連キーワード