鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
形に合わせて自由に切れる
クッション性が高く凹凸面にもしっかり接着
用途各種パネル類の固定に
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質【ボディ】ABS
質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)
電源電圧(V)DC6~15
有効画素数約32万画素
機能【ガイドライン】表示/非表示切替可
消費電流(mA)約60
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】140°【垂直】105°
出力タイプ正像/鏡像
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC
付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書
材質ウレタン
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)40
解像度(水平)約450TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角水平画角110/垂直画角80
出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC
付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書
材質ウレタン
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】105×28×37
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)40
解像度(水平)約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角水平画角110/垂直画角80
出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード