カテゴリ

  • 鈑金・塗装(23)
    • コンパウンド(19)
  • 研磨材(258)
    • フェルトディスク(40)
    • 研磨ディスク(22)
    • フェルトバフ(48)
    • 固形研磨剤(19)
    • バフ(25)
    • ホイールタイプ・研磨輪(15)
  • 洗車・清掃(39)
    • カーコンパウンド(17)
    • 自動車用洗車クロス(4)
  • 厨房用品(58)
    • 砥石・シャープナー(2)
  • 空調・電設資材(2,052)
  • 機構部品(537)
  • 建築金物(448)
  • オフィス家具(294)
  • 作業工具(106)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 切削工具(44)
  • 測定用品(43)
  • 物流用品(40)
  • 医療(35)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 事務用品(20)
  • 電動工具(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 制御機器(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • バイク部品(16)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 塗料(14)
  • 自転車部品(14)
  • 農具(13)
  • 安全標識(11)
  • 溶接用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 照明(8)
  • 空圧工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 日用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「鏡面仕上げ」の検索結果

4,516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
26,980税込29,678
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
35,980税込39,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
44,980税込49,478
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
25,980税込28,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
シーリングダウンライト 本体 DAIKO(大光電機)シーリングダウンライト 本体DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト
仕様防雨・防湿形、重耐塩仕様カバーガラス透明(消し)材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)1ステンカラー高さ(mm)140径(Φmm)Φ100消費電力(W)5.7仕上【コーン】アルミ鏡面保護等級IP65ランプ別売ランプ寿命30000時間皮相電力(VA)8配光角度(°)11適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51調光方式調光LED交換可能カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
MirrorXponge カップタイプ(底面使用) クール・テックMirrorXponge カップタイプ(底面使用)クール・テック
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷
フローティングホルダーとはフローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?●手作業では仕上がりにムラが出やすい● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたいフローティングホルダーが解決します!常に安定した押し当て圧を自動でコントロール磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!ロボットや工作機械への取り付けも簡単【導入メリット】・品質の安定化・作業効率アップ・簡単操作で高品質な仕上げ・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現
用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000シャンク径(Φmm)Φ12×46.5本体寸法(mm)Φ26×129.5本体質量(g)163チャック径(Φmm)Φ3関連資料フローティングホルダー製品チラシ(0.91MB)フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
NEWアート食器棚60-200(鏡面ホワイト) クロシオNEWアート食器棚60-200(鏡面ホワイト)クロシオ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
全ての板が傷や汚れに強いメラミン貼り、前板と天板は光沢のある鏡面仕上げ。扉内は可動棚付きで収納物に合わせて高さを変えられます。扉はゆっくり閉まるソフトクローズヒンジ。引き出しはスライドレール付きで出し入れラクラク。
仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)51.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×200
NEWアート食器棚60-100(鏡面ホワイト) クロシオNEWアート食器棚60-100(鏡面ホワイト)クロシオ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
全ての板が傷や汚れに強いメラミン貼り、前板と天板は光沢のある鏡面仕上げ。扉内は可動棚付きで収納物に合わせて高さを変えられます。扉はゆっくり閉まるソフトクローズヒンジ。引き出しはスライドレール付きで出し入れラクラク。
仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)35.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×100
NEWアート食器棚30-200(鏡面ホワイト) クロシオNEWアート食器棚30-200(鏡面ホワイト)クロシオ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
全ての板が傷や汚れに強いメラミン貼り、前板と天板は光沢のある鏡面仕上げ。扉内は可動棚付きで収納物に合わせて高さを変えられます。扉はゆっくり閉まるソフトクローズヒンジ。引き出しはスライドレール付きで出し入れラクラク。
仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)31ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×200
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体コイズミ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ブラックユニバーサル グレアレス首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ明るさJDR65~40W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルガラス・透明アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)98照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ユニバーサル グレアレス首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミエクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体コイズミ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
インダイレクトサークル ダウンライト 本体 コイズミインダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)1.1ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)115照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】 コイズミエクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】コイズミ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
インダイレクトサークル ダウンライト 本体 コイズミインダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体 コイズミインダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体コイズミ
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
LEDウォールウォッシャー ダウンライト 本体 コイズミLEDウォールウォッシャー ダウンライト 本体コイズミ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)ホワイトN93種類ウォールウォッシャー別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ150パネルポリカーボネート・透明アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可
シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミシーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型コイズミ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
場所を選ばず、どこでも設置可能天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2ファインホワイト高さ(mm)175角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタクラス4500Lmクラス明るさHID100W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミシーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型コイズミ
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2.7ファインホワイト高さ(mm)235角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ明るさHID150W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
LEDベースダウンライト グレアレス 本体 コイズミLEDベースダウンライト グレアレス 本体コイズミ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体コイズミ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.7ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース グレアレスレンズガラス・透明消し別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間光源色電球色出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)144照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 コイズミエクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体コイズミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプウォールウォッシャー グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)95照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミLEDユニバーサルダウンライト 本体コイズミ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体コイズミ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2取付傾斜天井に取付可能(30°まで)備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー グレアレス別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 コイズミユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体コイズミ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ステンレスタオルバー NewHikariステンレスタオルバーNewHikari
549税込604
1個
3日以内出荷
シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。サビに強いステンレス製パイプを使用。カットして長さ調整可能。
用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2
オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドルNewHikari
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
木製O型両面ドアハンドル NewHikari木製O型両面ドアハンドルNewHikari
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・木のぬくもりを感じられるドア取手。・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。・取手の長さ450mm。・扉厚21mmから56mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)450
LEDZ CORE75series ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)LEDZ CORE75series ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ155質量(kg)0.7高さ(mm)127定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可能
ヘルールレジューサー フローバルヘルールレジューサーフローバル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110関連資料(0.57MB)
45°ヘルールエルボ フローバル45°ヘルールエルボフローバル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)関連資料(0.3MB)
ヘルールエルボ フローバルヘルールエルボフローバル
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)関連資料(0.32MB)
ヘルールチーズ フローバルヘルールチーズフローバル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)関連資料(0.35MB)
45°片ヘルール付エルボ フローバル45°片ヘルール付エルボフローバル
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)関連資料(0.36MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら