コンクリートのハツリ作業に。
建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
軸長(mm)110
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)155
トラスコ品番493-6213
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
先端幅(mm)10
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス仕上
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
刃幅(mm)10
1本
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプ平タガネ
5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼
寸法L(mm)140/150/170/200
刃幅(mm)10/12/16/19/22
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
全長(mm)250
フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工
全長(mm)120
刃幅(mm)10
トラスコ品番448-3553
質量(g)45
対辺寸法(mm)8
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
全長(mm)250
刃幅(mm)10
エスコ品番EA572LB-8
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)六角8
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
関連キーワード