「長 針」の検索結果
最大約32枚の書類を「かるがる」「フラット」にとじるホッチキス。軽い力でらくらくとじられるパワーアシストメカニズム。軽い力でとじられ、スピーディーに書類をとじることができます。長時間使用しても疲れません。書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので書類がかさばりません。従来の30%減の厚さでスマートにファイリング!。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ!手になじみやすいラウンド形状。ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。
適合使用針/No.10、針300本(1箱)付属
使用針No.10
綴じ枚数PPC用紙2~32枚
付属品No.10針300本
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×81×30
最大綴じ奥行(mm)30
針本数(本)50本/回または100本/回
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
モノタロウ
¥269
税込¥296
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚
材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)343
外形寸法(mm)W70×D130×H110
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。
手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M
綴じ枚数約32枚(最大)
質量(g)106(針200本装着時)
最大綴じ奥行(mm)29
針装てん数(本)100
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
釘ストック数(本)100
綴じ口寸法(mm)7
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%
適合使用針/No.10-1M
質量(g)75
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)51
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ホッチキス 中型 3号針 100本装填
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。
針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。)
驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。
針の残量がわかる確認窓付き。
奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm
綴じ枚数2~80枚
寸法(mm)(とじ口)13.5
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)。機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン。※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)。※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。
使用針NO.50(6・10・15mm)
綴じ枚数PPC用紙約2~130枚
材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く)
質量(kg)2.0
外形寸法(mm)W102×D374×H254
調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔)
グリーン購入法適合
装填数100本/マガジン計300本
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。
置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数30
針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M)
質量(g)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80
最大綴じ奥行(mm)75
フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
色ブルー
綴じ枚数25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10)
針装てん数(本)100
付属品リムーバー
適合針No3
質量(g)790
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×304×178
最大綴じ奥行(mm)50
針装てん方法フロントローディング方式
グリーン購入法適合
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M
綴じ枚数約2~26枚
質量(g)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)30
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)83
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)14
電源AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)2
キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2
材質(キャスター)ポリプロピレン
定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520
最小距離(mm)【カッターまで】約95
機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
ダストボックス容量(L)23.5
投入口幅(mm)3(2箇所)
アズワン品番64-7918-35
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類
最大投入幅約218mm(A4)
1台
¥70,500
税込¥77,550
3日以内出荷
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。
ダストボックスはメディア専用あり。
大容量の33L(A4コピー紙918枚)
A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー
ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約14.7(組み合わせ時)
消費電力(W)500(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)
機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚
制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ
定格使用時間15分間
給紙口幅(mm)232
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割
投入口幅(mm)135
アズワン品番64-1213-03
グリーン購入法適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色ブルー
質量(g)172
綴じ枚数30
最大綴じ奥行(mm)64
針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱
長さ(mm)805
幅(mm)805
厚さ(mm)105
使用箇所床
熱伝導率(W/mk)0.032
密度(kg/m3)高性能36
施工面積約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.3
グリーン購入法適合
1パック(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
仕様予備針100本収納可能再生材使用率/53.1%
適合使用針/No.10-1M
質量(g)85(針150本装着時)
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)26
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80
グリーン購入法適合
付属品針150本
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】
【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。
一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。
ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。
暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。
細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。
静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。
裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)
仕様カッターまでの距離:約130mm
トラスコ品番836-4734
材質ABS樹脂、PC
幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割
質量(kg)約18.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)130/140
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ
定格時間(分)25
細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72
定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2
給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚
投入口幅(mm)約225
投入口厚(mm)約6
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720
待機電力(W)約1.5
細断可能物CD/DVD、カード
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色ブルー
質量(g)172
綴じ枚数30
針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123
グリーン購入法適合
最大綴じ奥行(mm)64
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。
また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚)
ゴミ袋サイズ90L
仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm
材質スチール
寸法(mm)給紙口:6.9×310
質量(kg)40.4
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)空転時:53.9
機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845
定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4
細断寸法(mm)4.0×40
最大細断枚数23/22枚(A4コピー用紙)
定格使用時間(分)60
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845
待機電力(W)0.7(50/60Hz)
最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙)
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
付属品針1000本
適合使用針/No.10-1M
質量(g)75
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)51
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90
グリーン購入法適合
仕様再生材使用率/71.3%