カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 電極保持器・電極(1)
  • 作業工具(27)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「長い棒」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導棒ロング アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒ロングアーテック[学校教材・教育玩具]
1,282税込1,410
1本
5日以内出荷
ボタンひとつで点灯・点滅切り替え可能!明るく鮮やかな発光の誘導棒!暗い場所での誘導や警備、交通整理に役立つ誘導棒です。 長い本体と鮮やかな発光で遠くからでもしっかりと目立ち、夜間の安全確保におすすめです。点灯・点滅の切り替えがボタンひとつで可能なので、状況に応じた使い分けが簡単です。 警備員や誘導スタッフはもちろん、夜間のイベントや災害時の避難誘導など、幅広いシーンで活躍します。使いやすさと視認性を兼ね備えた、頼れる誘導棒です。
セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)870×45×45形態1個梱包:箱入り
ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウミニミニ天ぷら鍋角型セットヒロショウ
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
少量の油で料理が可能でお弁当や1~2人用の少量料理に便利便利なバット3枚付きで、小麦粉、卵、パン粉をスムーズにつけられます丸鍋では揚げにくいエビフライやアスパラ、棒ヒレカツなどの長い食材も楽に揚げれます角型ミニサイズだから、コンロで隣に大きな鍋があってもスペースに余裕をもって使用できます角型で鍋の角から油がスムーズに注げます
用途揚げ物などに材質本体/鉄、バット/18-8ステンレス本体質量(g)620加工フッ素樹脂塗膜加工対応オール熱源対応寸法(cm)【本体】24×13×8.1【バット】18.5×11.5×3満水容量(L)1.9適合容量(g)【油量】500
光る!リアルトレジャー貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]光る!リアルトレジャー貯金箱アーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:本物みたいな宝箱をつくろう!商品説明:木目柄のリアルな宝箱がつくれるキットです。イルミネーションライトと綿が付属しているので幻想的に光る貯金箱が完成します。本物の宝箱のように、鍵がかけられます。貯金箱としても使用できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、水性ペン、鉛筆などの長い棒、はさみ、のり。
セット内容台紙×1、綿×1、イルミネーションライト×1、鍵セット×1、色紙(金)×1、両面テープ×1材質台紙:紙、綿:ポリエステル、イルミネーションライト:PS・銅線寸法(mm)完成サイズ:約105×78×80包装形態ヘッダー付き袋入り
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダバンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用アサダ
5,498税込6,048
1箱(3本)
3日以内出荷
充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパーYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応ご使用方法持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く
用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコセット内容持ち上げ棒、台車×4個材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴムブラック吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5
cotta めん棒 40cm cottacotta めん棒 40cmcotta
899税込989
1本
4日以内出荷
クッキーやタルト作りに欠かせないめん棒。cottaのロゴ入りオリジナルのめん棒は直径4.5cm、長さ40cm、重さ約400gの天然木製です。重くて長いので安定して均一に生地を伸ばすことができ、お菓子作りの幅が広がります。ほどよい太さのめん棒です。パイ生地などを伸ばす際に便利な重さとサイズです。
仕様食洗機:不可材質天然木(ブナ材)直径(Φmm)45質量(g)約411全長(cm)40
2又伸縮串 5本組 あみのエーワン2又伸縮串 5本組あみのエーワン
1,588税込1,747
1セット(5本)
7日以内出荷
伸縮式で収納や持ち運びもラクラクのマシュマロ焼き用串。遠火でじっくり焼き上げる際に長い棒は熱くなくて使いやすい!先が2つに分かれているので、マシュマロが回転して落ちにくくなっています。BBQにオススメです。
材質串:ステンレス、柄:木質量(g)約30サイズ(cm)約18×32~81
T型六角棒スパナ エイトT型六角棒スパナエイト
699税込769
1本
翌々日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。ハンドルをレンチの短い軸側に装着することで、ハンドル無し時に比べて長い軸側のトルクが2倍以上出せるようになります。ハンドルとレンチが簡単に分離出来るのでエコロジーな廃棄が可能です。着脱式ハンドルを採用した全く新しいT型六角レンチです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
木製ハンガー棚付き フクダクラフト木製ハンガー棚付きフクダクラフト
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。収納に便利な棚付きです。ハンガー棒下の有効内寸が131.5cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:ハンガー18kg 棚板5kg 全体耐荷重23kg
用途サイズ(約)幅75×奥行37.5×高さ147cm重量(約)3.4kg材質(本体)天然木・ウレタン塗装生産国ベトナム1
超長い自撮り棒 insta360超長い自撮り棒insta360
12,980税込14,278
1個
当日出荷
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントヘックスレンチ grunge(グランジ)ボールポイントヘックスレンチgrunge(グランジ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。 長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
スライディングTハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)スライディングTハンドルヘックスレンチParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
先端形状六角
スライディングTハンドルヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)スライディングTハンドルヘックスレンチセットParkTool(パークツール)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品レンチホルダーセット数8本組先端形状六角六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
高密度バフ 角 70×8mm 道刃物工業高密度バフ 角 70×8mm道刃物工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般厚さ(mm)8径(Φmm)70材質羊毛フェルト穴径(Φmm)10形状角(高密度)
高密度バフ 小丸 70×8mm 道刃物工業高密度バフ 小丸 70×8mm道刃物工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般厚さ(mm)8径(Φmm)70材質羊毛フェルト穴径(Φmm)10形状小丸(高密度)
高密度バフ 平 80×20mm 道刃物工業高密度バフ 平 80×20mm道刃物工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般厚さ(mm)20径(Φmm)80材質羊毛フェルト穴径(Φmm)10形状平(高密度)
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OHNO(大野ゴム工業)LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズOHNO(大野ゴム工業)
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ ハクバ写真産業フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズハクバ写真産業
1,098税込1,208
1パック
5日以内出荷
マット無しの、小さくてかわいいスクウェア額です。 収納サイズは89×89mmですので、L判プリントの長い方を切りそろえても収納できます。 背面下の穴に丸棒を差し込んでスタンドにできます。壁掛け用のDリング付き。 木製のフレームに綺麗なツヤの有る塗装のホワイト、落ち着きのある塗装のナチュラル・ブラウン・ブラックの4カラーです。
仕様【吊り金具】あり、【吊りヒモ】無し付属品スタンド用丸棒材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板外寸(mm)【額縁】111×111×14画面寸法(mm)78×78
日常の「なぜ」に答える物理学 森北出版日常の「なぜ」に答える物理学森北出版
2,200税込2,420
1冊
10日以内出荷
物理学の理論を、身のまわりに起こる現象と結びつけながら学ぶことで、日常に溢れるさまざまな「なぜ」の答が得られます。サクサク読める!「サーカスの綱渡りは、なぜ長い棒を持つのか」「聞くだけで太鼓の形がわかるか」など、手軽に読めて、物理を身近に感じられるトピックやコラムが充実しています。数式は怖くない!数式がもつ物理的意味を丁寧に解説することで、原理や法則を端的に表す便利な道具であることが実感できます。 実験もしてみよう!「風船ホバークラフト」「雲をつくってみよう」「静電気をライデン瓶でためよう」など、読むだけでも楽しい、やってみればもっと楽しい実験例を多数収録しています。
ジャンル物理学分類専門判型A5ページ数260著者名真貝寿明初版年月2015/10
RS Pro 六角レンチ WHT0007 9ピース RS PRORS Pro 六角レンチ WHT0007 9ピースRS PRO
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
仕様個数 = 9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro六角ボールレンチ9本セット. RS Pro六角レンチ9本セットです。このボールドライバレンチはクロムバナジウムスチール製で、高い強度と回転歪みに対する耐性を備えています。すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現し、各種サイズを用意しています。. 特長 / 利点. 六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ. 製品用途の情報. 機械工、専門職、常用に最適です。
RS Pro 六角レンチ 9ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 9ピースRS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
RS Pro 六角レンチ 15ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 15ピースRS PRO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
RS Pro 六角レンチ 8ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 8ピースRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様個数 = 8形状 = L形セット内容 = 六角: 0.7、0.9、1.27、1.5、2、2.5、3、4 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化RS Pro L字型六角レンチミニチュアセット. RS Pro L字型六角レンチは、黒化処理仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質素材により安全で長い耐用期間を実現しています。セットは、仕切り付きの便利なプラスチック製バッグで販売されます。
簡単とんぼ玉工作セット 新富士バーナー簡単とんぼ玉工作セット新富士バーナー
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170RoHS指令(10物質対応)対応
パイプおんさ「開管・閉管」 ナリカパイプおんさ「開管・閉管」ナリカ
8,800税込9,680
1組(2本)
4日以内出荷
1/2波長、1/4波長の共鳴胴を持つパイプ型おんさです。付属のたたき棒でたたくと長い方は共鳴し、短い方は鳴らした後、底部を手でふさぐと共鳴します。
付属品たたき棒(プラスチック柄)材質アルミニウム寸法(mm)25×25×390(長いおんさ)、25×25×230(短いおんさ)振動数範囲(Hz)約620(長短共)
水平すだれ式波動実験器 ナリカ水平すだれ式波動実験器ナリカ
250,000税込275,000
1個
9日以内出荷
横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。 クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。 接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。
仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違いセット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
チェーンアライメントツール 水平ゲージ付き モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付きモノタロウ(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。 水平ゲージ付き チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。 シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。 傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(g)99対応幅(mm)29本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)
座付水栓ニップル ミヤコ座付水栓ニップルミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ寸法13
スタビーヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)スタビーヘックスレンチセットParkTool(パークツール)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
狭い所にも入りやすい首下ショートタイプの六角レンチセット。 全てのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
ぬくもり手すり35 PC壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 PC壁受WAKI(和気産業)
499税込549
1個
翌々日出荷
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂ブロンズ適合径(Φmm)35
バイヤスコットンホイール ヤナセ(柳瀬)バイヤスコットンホイールヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
バイヤスの為、糸のほつれがなく寿命が長いです。鏡面#500~#600仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルDトラスコ品番812-6578RoHS指令(10物質対応)対応
専用デジマチック マイクロメータPDM Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータPDMMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ369電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)1機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
専用デジマチック マイクロメータBMB Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータBMBMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
ストロングラッチステンレス 120 ストロング金属ストロングラッチステンレス 120ストロング金属(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)Φ12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法G(mm)Φ10
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプスーパーロング
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
8,998税込9,898
1セット(9本組)
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ9本セット、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプスーパーロングトラスコ品番432-8426セット内容TLLB-1.5、TLLB-2、TLLB-2.5、TLLB-3、TLLB-4、TLLB-5、TLLB-6、TLLB-8、TLLB-10(各1本)質量(g)534.5ホルダー9本組用二段式ホルダー
ヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)ヘックスレンチセットParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット(9本組)
3日以内出荷
自転車のメンテナンスには欠かせない六角レンチのセット。10mmを除くすべてのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダーセット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
タイヤレバーセット KTCタイヤレバーセットKTC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本組)
当日出荷
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
テーパー型ホモジナイザー TGK(東京硝子器械)テーパー型ホモジナイザーTGK(東京硝子器械)
36,900税込40,590
1組
6日以内出荷
モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
長い箱特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら