織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングメジャーIRシリーズ
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm
アズワン品番65-2167-67
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)50
質量(g)220
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-27
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm
車輪径(Φmm)50
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-29
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。
車輪3回転により1メートルを表示します。
また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620
仕上ブラック
回転方向正回転
リセットツマミ
表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
ローリングメジャーIRシリーズ
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
アズワン品番65-2167-68
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン
取付寸法(mm)62×52
取付穴径(Φmm)4.3×4か所
表示数字(mm)4.5×6.5
最大トルク(N・m)0.003
質量(g)580
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164236
アズワン品番67-4835-36
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数5
材質スチール
色黒
質量(g)116
穴径(Φmm)4
回転方向右軸正回転
文字寸法(mm)4.5
サイズ(mm)幅77×奥行47
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
アズワン品番65-2167-70
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
アズワン品番65-2167-69
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)360
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-25
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
10センチメートル単位計測です。
用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。
最高計数速度30mpm
RoHS指令(10物質対応)対応
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
センサーフォトセンサ(内蔵)
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164233
アズワン品番67-4835-33
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
長さ計用パルス発信器
電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。
1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252
アズワン品番67-4835-43
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164238
アズワン品番67-4835-38
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km
車輪径(Φmm)約100
伸縮サイズ(mm)500~1070
トラスコ品番756-7618
質量(g)465
精度(%)誤差1以下(10mで10cm)
表示単位1cm
カウンタ5桁
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。
リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。
大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。
3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm)(カメラ)50
ケーブル長(m)120
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター
質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8
電源AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360
光源白色LED18灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH
解像度800×480
充電時間(時間)6
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間4時間
防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)
焦点距離(パンフォーカス)100mm~
1台
¥659,800
税込¥725,780
46日以内出荷
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
ヴィンテージ感あふれるデザインがおしゃれなレザー調でマットな質感のカウンターチェア。雰囲気のあるカフェやバーのような空間が作れます。ガス圧式で自由に高さ調節が可能。調節レバーを引くだけで簡単にお好みの高さに。長時間座っても疲れにくいフットレストも付き。座面とフットレストが一緒に360度回転するので、立ち座りもらくらくできます。自分だけの作業スペースや、複数台並べて団らんスペースとして使っても◎暖かみのあるブラウン・緑味のあるグレーのグレイッシュカーキ・どんなインテリアにも合いやすいダークグレーの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア , カウンターチェアとして。
材質フレーム:スチール、張地:合成皮革
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅48×奥行51×高さ90~111×座面高63~83
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
単位(1カウント)3:1=1m
1個
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲10cm~10km
車輪径(Φmm)約200
伸縮サイズ(mm)570~1120
トラスコ品番756-7600
質量(g)652
精度(%)誤差1以下(10mで10cm)
表示単位10cm
カウンタ5桁
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
質量(g)740
センサーリードスイッチ(内蔵)
計測速度(m/分)500m/分
発信単位1m
最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
人気のマリンライトのデザインをスモールサイズのペンダントライトに。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)153
奥行(mm)136
消費電力(W)40
口金E17
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
人気のマリンライトのデザインをスモールサイズのペンダントライトに。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)153
奥行(mm)136
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
小花のような繊細でキュートなフォルムのスモールサイズのペンダントライト。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
消費電力(W)4
材質真鍮
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
口金E17
付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書
幅(mm)86
高さ(mm)140
奥行(mm)86
チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプのペンダントライトです。クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDランプ(5W E17)、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)118
高さ(mm)165
奥行(mm)118
消費電力(W)5
口金E17
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
次へ