266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)620 取付寸法(mm)前後47×左右87 取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所 リセットツマミ 表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン 取付寸法(mm)62×52 取付穴径(Φmm)4.3×4か所 表示数字(mm)4.5×6.5 最大トルク(N・m)0.003 質量(g)580
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計
車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京ニホスローリングメジャー
RoHS
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170 測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 センサーフォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:4gcm2 質量(g)70(ケーブル含む) タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 取付内径(Φmm)(軸)8 消費電流(mA)50以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B、Z相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)5×10-3 伝送距離(m)15以下 出力耐電圧(V)30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)220 測定単位1cm アズワン品番65-1694-27 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計 標準型(横型)
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620 仕上ブラック 回転方向正回転 リセットツマミ 表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm アズワン品番65-2167-67
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1セット(2個)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

ライン精機メカニカルカウンタ
RoHS
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数4 仕様設定・出力:無 取付方式ベース 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 最高計数速度3000rpm 使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと) リセット押ボタン式 駆動方式レボリューション回転式 駆動軸位置左右両軸 表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字) 始動トルク0.010N m(102gf-cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm 車輪径(Φmm)50 質量(g)360 測定単位1cm アズワン品番65-1694-25 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-5
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164222 アズワン品番67-4835-23
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-5
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164237 アズワン品番67-4835-37
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-5
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164233 アズワン品番67-4835-33
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164231 アズワン品番67-4835-31
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 BM3:10-5
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164218 アズワン品番67-4835-19
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164235 アズワン品番67-4835-35
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164216 アズワン品番67-4835-17
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-5-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164219 アズワン品番67-4835-20
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164217 アズワン品番67-4835-18
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4-2
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164236 アズワン品番67-4835-36
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4-2
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164232 アズワン品番67-4835-32
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164220 アズワン品番67-4835-21
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-4-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164221 アズワン品番67-4835-22
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-5-2
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164238 アズワン品番67-4835-38
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-5-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164223 アズワン品番67-4835-24
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm)50 質量(g)405 測定単位1cm アズワン品番65-1694-26 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm 車輪径(Φmm)50 測定単位1cm アズワン品番65-1694-30 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm)50 測定単位1cm アズワン品番65-1694-29 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)240 測定単位1cm アズワン品番65-1694-28 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷