6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(g)620 取付寸法(mm)前後47×左右87 取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所 リセットツマミ 表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン 取付寸法(mm)62×52 取付穴径(Φmm)4.3×4か所 表示数字(mm)4.5×6.5 最大トルク(N・m)0.003 質量(g)580
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ヤードメーター
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)