折りたたみ台車 Carry おてがるスリムYAMAZEN(山善)4日以内出荷から5日以内出荷
軽快でファッショナブルなキャリー台車製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能にハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー質量(kg)3車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)床面高さ(mm)106荷台寸法(mm)390×340最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)890寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き材質(荷台)衝撃耐性PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定