20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~700℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~620℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

長尺シート溶接用の溝切機です。 刃の深さ調整が、とても簡単にできます。ローラーがついていますので、スムーズに進みます。 刃は市販のU溝カッター替刃が使用できます。
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)エアガン 用ノズル
溶着用ノズルに使います。
トラスコ品番733-3820 質量(g)22 本体質量(g)22 アズワン品番65-2070-58
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
エコ商品
適合PJ-203A、A1、215A、216A トラスコ品番805-2479 種別スピードノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~700℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

パーカーコーポレーション熱風機用オプション
スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修など トラスコ品番331-8222 適合機種PHW1型・PHW7型 質量(g)25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質ステンレス 適合替刃23-5344
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ユーキリ・スーパー
長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)100×50×23
1個
22,000 税込24,200
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 温度範囲(℃)常温~650
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) 白光 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

パーカーコーポレーション熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 質量(kg)0.8 温度範囲(℃)常温~650 電源コード(m)3 運転音(dB)60 径(Φ)×全長(mm)250×40 風圧[50/60Hz](Pa)3000 風量(L/min)230
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。 ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。 また、市販のガスボンベが使用できます。
用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修 付属品平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等 質量(kg)約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時) 品番OK85612 熱風温度(℃)約650 適合ボンベ市販用プリンスガスボンベ
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル 適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A) トラスコ品番127-8282 質量(g)50 備考サプライ品 アズワン品番5-5327-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷