3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100 長さ(m)50 白色度(%)約92 紙質普通紙 紙厚(mm)0.1 坪量(g/m2)81.4 素材普通紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特大容量タンク搭載エントリープリンター。補充の手間を削減!「特大容量タンク」。インクボトル各色1本でブラック最大6000枚※、カラー最大7700枚※の大量出力が可能です。特大容量「ギガタンク」だからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせず印刷できます。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。経費削減に貢献する「低ランニングコスト」。1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。「4色ハイブリッドインク」で写真も文書も幅広く。写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステム採用により、より美しい表現を可能にし、幅広いプリントに対応しています。修理の手間を省き、使えない時間をなくす「本体のプリントヘッド交換」。メンテナンスカートリッジとともにご自身で本体のプリントヘッドが交換できるので、修理に出す手間が省けます。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。最長1200mmという長尺用紙印刷やポスター印刷などビジネスにも対応可能ながらも、リビングや書斎などに置けるコンパクトサイズで置き場所を選びません。
付属品インクボトル(GI-31C/31M/31Y/31PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)約4.6(プリントヘッド、インクを含む) シリーズPIXUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約416(横)×330×146(カセット収納時・トレイ類/突起部を含まず) 用紙使用可能:普通紙、光沢紙※、マット紙※、 郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット※、貼ってはがせるプリントシール※、オリジナルマグネットシート※、アイロンプリントシート(※キヤノン純正紙のみ対応) インターフェース(PC用)Hi-Speed USB※ ※パソコン側が対応している必要あり 最大解像度4800(横)×1200(縦) プリント方式インクジェット方式 給紙可能枚数普通紙 100枚、郵便はがき 40枚 プリントヘッド(総ノズル数)1792 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ89~1200mm) 給紙方式後トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色ハイブリッド(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

暗部の色再現性と高い黒濃度を実現した、新10色顔料モデル。【豊かな発色と優れた写像性を実現、新10色・顔料インク「LUCIA PRO II」】。LUCIA PRO II in採用により、精細な暗部の色再現性と高い黒濃度を実現。色材の高密度配列により、豊かな発色と優れた写像性を実現。作品本来の色を忠実に再現するクロマオプティマイザーや、ブロンズ現象のさらなる抑制、濃く引き締まった黒を再現するマットブラックインクの採用、マゼンタの色域拡大などにより、写真作品の色を忠実に再現します。【長期保存を可能にする、画像堅牢性】。高耐光性顔料の採用により、200年の優れた耐光性を実現。インクにワックスを添加することにより、光沢紙における印刷面の耐擦過性も向上しています。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×1800mmの長尺サイズなど、多彩なメディアサイズに対応。さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。対応用紙サイズの拡充により利便性が向上しました。また、顔料ながらもA3ノビ(フチあり)カラー 約2分50秒の高速プリントが可能です。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(PFI-G2MBK/PFI-G2PBK/PFI-G2C/PFI-G2M/PFI-G2Y/PFI-G2GY/PFI-G2PC/PFI-G2PM/PFI-G2R/PFI-G2CO)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ 質量(kg)14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず) インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi 液晶モニター3.0型液晶 インク10色顔料(独立) 給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4) プリントヘッド(総ノズル数)7680 使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~1800mm)、9×13、11×14、7×10【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~1800mm)、9×13、11×14、13×19(Super B)、12×12 給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷