測定値を液晶パネルにデジタル表示します。
小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)6.7
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402
測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)
松吉医科器械コード19-2385-00
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365
測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)
松吉医科器械コード24-2345-00
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5
測定範囲(cm)0.0~99.5
最小表示単位0.5cm
電源単4型マンガン乾電池
高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作
25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現
デジタル回転カウンター
直進性ゴムキャスター
組立しやすいガイド付
組立簡単、収納コンパクト
用途体力測定、組立式
仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理
材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31
高さ調節2段階(25・30cm)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)1.3
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605
測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)
松吉医科器械コード02-3815-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属
質量(g)490
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定値を液晶パネルにデジタル表示します。
児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器
仕様T型カーソル高さ2段階(25・30cm)
材質本体:アルミ、キャスター:樹脂
質量(kg)2
寸法(cm)長さ100×全高30、T型カーソル幅30
測定範囲(cm)0~85、メモリ0.1cm単位
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg)0.5~80
電源単3電池×2本またはACアダプター
寸法(mm)約200×480×110
付属品固定ベルト・アナログ出力コード
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)約4
電源単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110
長さ(cm)(足底)約32
検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法アイソメトリック測定
測定回数1回
棒径(Φmm)(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)0.5~80
適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース
材質ポリカーボネート、ABS
質量(g)約390(電池含む)
方式ロードセル式
機能オートパワーオフ機能
電池単4乾電池2ヶ(約100時間)
測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)
測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)
アズワン品番65-0543-85
1枚
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
関連キーワード