24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365 測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード24-2345-00
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

トーエイライト長座体前屈測定器1
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm) 質量(kg)4 幅(cm)【T型カーソル】40 長さ(cm)104 全高(cm)34 アズワン品番61-9672-30 主材質木製抗菌仕上
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5 測定範囲(cm)0.0~99.5 最小表示単位0.5cm 電源単4型マンガン乾電池 高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーエイライト長座体前屈測定器3
丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
質量(kg)4 仕上木製抗菌仕上 測定範囲(cm)0~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34 塗装クリアー塗装仕上
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器2
木材の優しい感触。スタンダードタイプ
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の2段階(27.5・32.5cm) 材質木製:抗ウイルス加工(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg)2.5 寸法(cm)長さ105×全高33×T型カーソル幅40 測定範囲(cm)0~100、メモリ0.1cm単位
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)1.3 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605 測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード02-3815-00
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器5
利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作 25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現 デジタル回転カウンター 直進性ゴムキャスター 組立しやすいガイド付 組立簡単、収納コンパクト
用途体力測定、組立式 仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理 材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31 高さ調節2段階(25・30cm)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質スチール、ポリ化粧版 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×620 測定範囲(cm)-20.0~+38.0(0.1単位) 松吉医科器械コード24-6345-00
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器SH
軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器
仕様T型カーソル高さ2段階(25・30cm) 材質本体:アルミ、キャスター:樹脂 質量(kg)2 寸法(cm)長さ100×全高30、T型カーソル幅30 測定範囲(cm)0~85、メモリ0.1cm単位
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)6.7 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402 測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード19-2385-00
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

身体の柔軟性とバランスの評価計測器(測定範囲0~60cm)です。 身長に合わせて高さ設定、指先でレバーを押し体のバランスがくずれるまでを計測します。
材質木(抗菌塗装済) 質量(kg)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×925×1600 適応身長(cm)140~180 アズワン品番7-1985-01
1個
84,980 税込93,478
34日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270 目量(kg)0.1 測定周波数5・50・250 kHz(インピーダンス、レジスタンス、リアクタンスを測定) インターフェース【外部】RS-232C、USB 測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定 寸法(mm)380×656×181 印字方式感熱式プリンター 付属品専用感熱式プリンタ、専用サーマルロール紙(1巻)
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位) 質量(g)680 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62 アズワン品番0-7023-01 松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)約0.7 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817 測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位) 松吉医科器械コード02-3820-00
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

竹井機器工業手のばし測定器
ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
付属品三脚、ツマミ 質量(kg)0.23 測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位) 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137 松吉医科器械コード19-2400-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト握力計グリップA
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。
質量(g)620 測定範囲(kg)0~100、最小単位0.5 アズワン品番61-9672-34
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト握力計グリップD
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。平均値自動算出機能電池交換式(単4乾電池2本)オートパワーオフ5~100kg用。
質量(g)680 寸法(cm)15.4×23.5×6.2 電池単4乾電池×2(寿命100時間) 測定範囲(kg)5~100、最小単位0.1 液晶表示3桁 アズワン品番61-9672-36
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷

昇降運動テストの規定にそって35cm(女性・小学生・30歳以上の男性)と40cm(男性用)の2辺で作られたボックスです。フレクション-Dおよびフレクション-Aのカーソル部を差し込むことによって、立位体前屈および長座位体前屈の測定に使用することができます。
質量(kg)約7.5 寸法約454(W)×352(D)×402(H)mm アズワン品番69-8551-43
1個
89,998 税込98,998
41日以内出荷