20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライト長座体前屈測定器1
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm) 質量(kg)4 幅(cm)【T型カーソル】40 長さ(cm)104 全高(cm)34 アズワン品番61-9672-30 主材質木製抗菌仕上
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器3
丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
質量(kg)4 仕上木製抗菌仕上 測定範囲(cm)0~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34 塗装クリアー塗装仕上
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器5
利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作 25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現 デジタル回転カウンター 直進性ゴムキャスター 組立しやすいガイド付 組立簡単、収納コンパクト
用途体力測定、組立式 仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理 材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31 高さ調節2段階(25・30cm)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365 測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード24-2345-00
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

トーエイライト長座体前屈測定器2
木材の優しい感触。スタンダードタイプ
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の2段階(27.5・32.5cm) 材質木製:抗ウイルス加工(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg)2.5 寸法(cm)長さ105×全高33×T型カーソル幅40 測定範囲(cm)0~100、メモリ0.1cm単位
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5 測定範囲(cm)0.0~99.5 最小表示単位0.5cm 電源単4型マンガン乾電池 高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーエイライト長座体前屈測定器SH
軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器
仕様T型カーソル高さ2段階(25・30cm) 材質本体:アルミ、キャスター:樹脂 質量(kg)2 寸法(cm)長さ100×全高30、T型カーソル幅30 測定範囲(cm)0~85、メモリ0.1cm単位
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質スチール、ポリ化粧版 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×620 測定範囲(cm)-20.0~+38.0(0.1単位) 松吉医科器械コード24-6345-00
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)6.7 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402 測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード19-2385-00
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)1.3 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605 測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード02-3815-00
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定範囲(kg)0~100(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位) 質量(g)680 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62 アズワン品番0-7023-01 松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹井機器工業手のばし測定器
ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
付属品三脚、ツマミ 質量(kg)0.23 測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位) 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137 松吉医科器械コード19-2400-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース 材質ポリカーボネート、ABS 質量(g)約390(電池含む) 方式ロードセル式 機能オートパワーオフ機能 電池単4乾電池2ヶ(約100時間) 測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応) 測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位) アズワン品番65-0543-85
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷

2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)約0.7 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817 測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位) 松吉医科器械コード02-3820-00
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷