繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性) ※内容物に抗菌剤は使用しておりません。
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)210×165
質量(g)300
アズワン品番1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
熱中症対策・猛暑対策にお勧めの冷却メッシュインナーベスト用の保冷剤です。長持ちするアルミパック保冷剤です。繰り返し使用できます。
用途メッシュインナーベスト交換用保冷剤。
適合機種SK11冷却メッシュインナーベスト
材質内装:PE・PA・PET、外装:PE・PA
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥159
税込¥175
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25
質量(g/個)約165
IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。
材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤
色ピンク
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚
時間【保冷剤本体冷凍】10~12時間
質量(g/枚)約600
使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
背中のポケットに入れて使用します。
適合A-68688
保冷時間(時間)2~3(1セットあたり)
1セット(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥159
税込¥175
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。
材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
1セット(4個)
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
ワンウェイ使用に適した経済的な袋タイプ
家庭の冷凍庫で凍らせて、携帯アイシング用保冷剤として。手のひら冷却で熱中症対策に最適です。気温30~35℃の環境下で2~3時間、青色単色面で体感温度10~15℃を維持します(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。
色青/白
材質(本体)水、塩化ナトリウム、ゲル化剤(外装:ポリウレタンフィルム)
質量(g)約180
温度(℃)【本体体感】青色単色面:約10~15、青白混色面:約20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×155×18
保冷時間(時間)1~2(目安であり保証値ではありません)/気温30~35℃
何回でも繰返し使用でき、寿命が長いので氷やドライアイスよりお得です。
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。
トラスコ品番651-4721
材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物
厚さ(mm)33
縦(mm)255
横(mm)200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
用途暑さ対策に。
寸法(幅W×長さL)(mm)55×360
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10
アズワン品番64-5223-36
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち!
保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。
首元を冷やすことで、効率的にクールダウン!
レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質)
タイプ保冷剤入りタイプ
温度持続時間約2時間30分~3時間
冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分
冷却温度(℃)約24
首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。
用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。
材質カバー:ポリエステル100%/保冷剤:水・増粘剤・防腐剤
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
2リットル、1.5リットルのペットボトル用保冷クーラー。
専用保冷剤付きで冷たさ長持ち。
取っ手カップ、カップ2個付。
運搬に便利なショルダーベルト付。
材質本体・取っ手付カップ・カップ:ポリプロピレン(耐熱温度 120度、耐冷温度 -20度)断熱材:発泡スチロール(耐熱温度 70度、耐冷温度 -30度)保冷剤:パック外装=ポリエチレン、内容物=水・増粘剤ベルト:ポリプロピレン
質量(g)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×370
ワンプッシュでストローが飛び出すキッズ用水筒。保冷用断熱材入りで、冷たさ長持ち。やわらかいシリコン製飲み口&ストロー。肩ベルト付き。名前シール付き。
性能保冷(水温4度で実験スタートした場合)室温30度(±2度)の環境/約3時間後、18.6度・室温20度(±2度)の環境/約6時間後、16.9度
材質フタ:ABS樹脂、中フタ・本体・ボタン・ベルト止め:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、保冷用断熱材:発泡ポリエチレン、バネ:ステンレス、ピン:真ちゅう
容量(mL)400
寸法(Φ×mm)約直径90×180
耐熱温度(℃)フタ:80、中フタ・本体・ボタン・ベルト止め:120、ストロー・飲み口・パッキン:140
デザインディノサウルスピクチャー
1個(185g)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『Icy Neck』は、アルミ蒸着フィルムを使用しているので、ネックリングの冷たさを36℃の環境下で約6時間長持ちキープさせます。更に、溶けたネックリングを入れれば冷たさが復活します。嬉しい取っ手と保冷剤が付いています。収容可能なネックリングのサイズはS~Lサイズまで対応しています。また、最大Lサイズのものを3個まで収納可能です。使用方法は、凍らせた保冷剤を入れた本品に凍ったネックリングを入れてファスナーを閉じるだけです。
用途外出時もネッククーラーのひんやりを長持ちしたい方に。
セット内容本体、保冷剤
直径×高さ(cm)20.5×5
関連キーワード