材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
形状長方形
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。
冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ!
蒸気を逃がすエア弁付。
開けやすいフラップ。
材質ポリプロピレン
形状長方形
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20℃~+140℃
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
調理してそのまま食卓へ。
用途長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
材質本体ガラス:耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ:ポリプロピレン
形状角
電子レンジ○
耐熱ガラス製保存容器です。調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角
電子レンジ○
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える6個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角形
寸法(mm)111×107×47(2個)、143×139×62(2個)、238×125×56(1個)、270×145×62(1個)
容量(mL)250、600、900、1400
質量(g)2586
電子レンジ対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角
電子レンジ○
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える3個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角形
寸法(mm)111×107×47(2個)、238×125×56(1個)
質量(g)1050
満水容量(mL)250、900
電子レンジ対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『Felio たためるシリコン保存&ランチBOX』は、その名の通りシリコン製で折りたたみが可能な保存容器です。使用後はコンパクトに折りたたむことができるため、収納スペースを大幅に節約できます。シリコン製なので非常に軽量で、持ち運びも楽です。電子レンジ、食洗機、冷凍庫に対応しており、幅広い温度帯で使用できます。空気弁が付いているため、しっかりと密閉でき、食品の鮮度を保ちます。シリコンの柔軟性により、洗いやすく、また、中身を取り出しやすい形状になっています。中身が見えるため、何が入っているかすぐに確認できます。
用途食品保存に。ランチボックスに。アウトドアでの食事に。作り置きに。下ごしらえに。
仕様保証書なし
材質シリコン
機能ロック機能
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
商品状態完成品
関連キーワード