パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20℃~+140℃
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、エラストマー
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○(蓋除く)
4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。
機能ロック機能
『Felio たためるシリコン保存&ランチBOX』は、その名の通りシリコン製で折りたたみが可能な保存容器です。使用後はコンパクトに折りたたむことができるため、収納スペースを大幅に節約できます。シリコン製なので非常に軽量で、持ち運びも楽です。電子レンジ、食洗機、冷凍庫に対応しており、幅広い温度帯で使用できます。空気弁が付いているため、しっかりと密閉でき、食品の鮮度を保ちます。シリコンの柔軟性により、洗いやすく、また、中身を取り出しやすい形状になっています。中身が見えるため、何が入っているかすぐに確認できます。
用途食品保存に。ランチボックスに。アウトドアでの食事に。作り置きに。下ごしらえに。
仕様保証書なし
材質シリコン
機能ロック機能
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
商品状態完成品
関連キーワード