15,373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。
仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式 ブラック 張地布張り 座幅(mm)460 座高(mm)445~565 座奥行(mm)420 2018年トラスコ掲載ページ10 0057
1脚
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット付、スタンド付 付属品LR44タイプ電池1個 質量(g)約40(電池含) 電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式デジタル 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58 音量(dB)70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃~0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。
材質【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物 質量(g)約1100 アズワン品番65-0258-74 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×66×200
1個
999 税込1,099
当日出荷

長時間の作業は、知らず知らずの内に、身体に疲れを溜めていくもの…。 大切なゲストや、役員クラスの会議用にも最適な、大きめサイズのゆったりチェアです。
材質背・肘:スチール、張地:PU、脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ガスシリンダー式座昇降、ロッキング機構、キャスター付 質量(kg)16.3 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1060-1130 寸法SH(mm)450-520 脚寸法(mm)695
1脚
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大19時間59分、最小1分 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番838-3679 質量(g)約80(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大19時間59分、最小1分 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

ドリームウェアオフィスチェア
コンパクトながらしっかりしたつくりの日本製DUORESTチェア。 3Dに動く左右背もたれが着座姿勢にぴったりフィット。 腰への負担を大幅に減らし、長時間の着座でも疲れにくい構造。 しっとりした質感のレザーで背座にしっかりフィット座面はガス圧昇降。
用途OAチェア・PCチェアとして、オフィスや会議室・在宅勤務などに 材質座部:モールドウレタン、背部:スチール/ウレタンフォーム/ポリプロピレン、キャスター:ポリアミド、張り地:合成皮革 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×595×910~1010 組立時間約30~40分
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。 幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。 材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品 質量(kg)11.3 キャスターあり 肘掛あり 座幅(mm)425 座高(mm)410~490 座奥行(mm)380 ヘッドレストなし
1脚
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座った姿勢がきれいに保てるチェア。座った時に自然と背筋がピンと伸びて姿勢がきれいに。デスクワークで長時間座る方にオススメ。
材質表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 耐荷重(kg)90 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×655~750 ヘッドレストなし
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!。⇒BIFMA規格とは。ANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。お客様組立となります。
材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、脚:ナイロン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)背もたれ:390×560 耐荷重(kg)110 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×625×875~995 座面高さ(mm)440~560 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×430 関連資料取説_OFC-MBR(2.13MB)
1脚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
ホワイト 最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒 付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付 質量(g)約48 電源リチウム電池CR2032×1個 表示方式液晶デジタル8桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118 機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算 表示形式デジタル 表示内容負符号(-)・エラー( E ) オートパワーオフ約10分 設置方法ストラップ装着 アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間 動作温度範囲(℃)0~40 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。 成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤 トラスコ品番358-9044 材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤 寸法(mm)170×115 質量(g)約210 タイプ長時間タイプ
1個
449 税込494
欠品中

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。 幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。 材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品 質量(kg)9.7 キャスターあり 肘掛なし 座幅(mm)425 座高(mm)410~490 座奥行(mm)380 ヘッドレストなし
1脚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。 ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。 スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。 座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 材質ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド 寸法(mm)本体:W515×D590×H850~970、背もたれ:W390×L470 質量(kg)6.1 肘掛なし 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 ロッキング方式 ヘッドレストなし
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけでかんたん駆除。誘引駆除マットがコバエをかんたんに誘引捕獲し殺虫します。
アズワン品番65-0419-75 利用場所屋内
1個
499 税込549
当日出荷

GH-203RG Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~110 照射距離(m)最大:(約)171 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15~93 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
欠品中

ダンロップ ホームプロダクツ雪枕 長時間
中央部分が沈み込む形状なので寝返りがしやすく、ソフトに首に沿います。冷気を逃さない断熱シートの3層構造です。繰り返し使用可能です。
仕様●サイズ(mm):170×380×40●★入数:1個●保冷時間目安:約8~10時間 ※使用環境や外気温などにより持続時間は異なります。●重量:約900g アズワン品番7-6312-01
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分アクリル系樹脂 質量(g)90 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.032L 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガステック長時間用検知管
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
1箱(10本)
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はだおもいは、生理中の敏感肌にやさしいナプキンです。肌が敏感になる生理中でも、「ドロッと経血まっさらシート」が、肌トラブルの一因となるドロッと経血さえも奥に閉じ込めます。だから、つけたてのまっさら感が続き、肌にやさしいです。
羽有無羽つき アズワン品番64-1217-35 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(16枚)
539 税込593
当日出荷

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチックに。 材質合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃) 乾燥時間約20分(夏30℃)、40分(冬10℃) 危険物の性状非水溶性
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。
用途長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素とシリコーンの力で長期間はっ水効果が持続 雨が多い日やアウトドアに最適 大容量(傘:約4本分)
用途衣類・スキーウェア・雨具・などの繊維製品のはっ水・防汚剤に 適合用途衣類・スキーウェア・雨具などの繊維製品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素・シリコーン系はっ水剤 トラスコ品番489-8265 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)384 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素・シリコーン系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
889 税込978
当日出荷

ポータブルトイレの受バケツ専用のトイレ処理袋。1回の尿量が多めの方(250mL程)の場合は約6回分、1回の尿量が少なめ(150mL程)の場合は約8回分。ポータブルトイレの受バケツにジャストフィットのサイズ。吸収シートが白いので健康状態の参考となる排泄物の色の確認がしやすい。
材質高密度ポリエチレン、パルプ、不織布、高吸水樹脂ポリマー(消臭・抗菌) 質量(kg)約1.8 ケース入数10 寸法(cm)47×55(1枚当たり) 吸水量約1500cc
1袋(20枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

大入り数サイズ。水分ジェル化ポリマーを使用。ずっとさらさらで、ニオイも安心。
タイプ長時間快適用
1個(22枚)
949 税込1,044
翌日出荷

長時間使用しても快適な男女共用の紙オムツです。全面通気シートでずーっとお肌サラサラ。足回りすっきり設計で動きやすく嫌がらない。最長12時間(オシッコ約4回分)※の吸収力でサラッと感続きモレ安心。※ワンちゃんの12時間の平均オシッコ量を参考。ワンちゃんのオシッコ量には個体差があります。
1袋(36枚)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質表面材:ポリオレフィン不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂/外装材:ポリエチレン サイズLL 適合種別大型犬 適応胴囲(cm)55~85 適応体重(kg)12以上
1袋(5枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ダンロップ ホームプロダクツ雪枕 長時間タイプ
・冷たさ、クールに10時間。頭部にフィットするソフト3層構造。・柔らかいソフトマット層と2層目は2分割された凍結層で、より頭部にフィットします。・ソフトにフィットするソフトマット層。2分割で曲がってフィットする凍結層。冷気を逃さない断熱シート。
材質プロピレングリコール、水、他 質量(g)960 サイズ(cm)幅38×奥行17×厚さ4
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

長時間保冷剤
用途保冷剤 仕様保冷持続時間(時間):約4 質量(g)300 種類保冷剤 寸法(cm)約18×13×2
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷

大入り数サイズ。真ん中ふっくら吸収体でモレ不安を解消。スリムなので後ろ姿スッキリ。
タイプ長時間快適用
1個(18枚)
949 税込1,044
翌日出荷


安心の5回吸収。パッドを入れずに安心して長時間ご使用いただけます。 新採用。腹まわりはゆったりと楽に、モレやすい背中・下腹部はフィットする『全方向フィット』で、はきごこち楽らく。 スピード吸収でモレをしっかりガード。 pHコントロールパルプ採用により弱酸性・抗菌・消臭。
種別パンツ 使用可能回数5回分 吸収量(mL)750
1個(1枚)ほか
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

男女兼用大人用紙おむつパッドタイプ。安心安全の日本製。ワイド吸収体が背モレを防ぎ、尿量の多い方にも安心です。弱酸性天然桃の葉エキスが排泄物の刺激によるカブレや肌荒れを防ぎお肌の負担を軽減します。高さのある立体ギャザーが隙間をなくし横モレを防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭効果
用途大人用紙おむつパッドとして。自立が出来る方、トイレ誘導の方、車イスの方、ベッドで座れる方、寝たきりの方におすすめ。 寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:30×56 対象男女兼用 吸水量排尿約5回分 (1回の排尿量150mlとして)
1セット(30枚×5パック)
9,298 税込10,228
5日以内出荷

男女兼用大人用紙おむつ。安心安全の日本製。ふんわりやわらか布感覚の肌触り。お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭機能
用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別パンツ 吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして) 吸収量(mL)目安:450
1セット(88枚)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一枚で長時間安心な尿とりパッドです。「くり返したっぷり吸収体」が、体圧がかかった状態でも、尿を瞬間的に下部に引き込むので、おしっこ約4回分ぐんぐん吸収。「山折りフィットゾーン」が様々な姿勢においてもスキマをつくらずフィット。後ろも前も包み込むワイド形状で安心。「立体ギャザー」が、体にフィットして横モレにも安心
1個(24枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「すぐに電池が切れる・・・」など。電池交換に対する不満を軽減。 515nmのグリーンレーザーを搭載し、かつパルス波を採用することで、連続照射時間約60時間を実現。 「電池がいつ切れるか不安・・・」電池残量に対する不安を軽減。 電池残量が少なくなると、通電表示ランプが緑色から赤色に変化し交換時期を示唆。 Windows・MacOSに対応することで、より多くのユーザーに対応。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ照射する通電機能により、安心してお使いいただけます。
使用レーザー可視光半導体レーザー 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ 材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー 質量(g)約77(電池含む) タイプペンタイプ 直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169 機能パワーポイント対応 通信方式RF(ラジオ波)方式 受信可能距離半径約30m 電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時) ビーム径約5mm(距離3mの時) レーザー波長(nm)515 使用場所屋内 クラスクラス2 ビーム距離(m)約200(夜間使用) 周波数帯域(GHz)2.4 レーザー光色 レーザー出力(mW)平均.045
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

介助があれば歩ける方のための、うす型で長時間モレずに安心な紙パンツです。 長時間モレずに安心なのに下着のように快適なはき心地。 スルっとはけて、ピタっとフィットでモレ安心。
種別パンツ 吸収量(mL)600 吸収量おしっこ約4回分 適合介助があれば歩ける方
1個(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お肌さらさら 高吸収ドライマットが尿をすばやく吸収、お肌をさらさらに保ちます。 お肌にやさしい お肌に接する部分にふんわりシートを採用し、やさしくお肌を守ります。 立体ギャザーが横モレ防止 パッドを広げると、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレを防止します。 ムレ防止 布のようなやわらかいクロスライク通気性シートが湿気を外に出して、ムレを防ぎます。 あてやすい 体の中心にあわせやすいセンターラインが、バックシートに入っています。
用途パッド 吸収量約5回分 寸法(cm)30×57
1袋
1,798 税込1,978
6日以内出荷

AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)約29 電源DC5V 170mA(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh) 充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約9時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP) インピーダンス(Ω)8/103dB 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。) 取扱説明書(3.01MB) 通信距離(m)見通し約10(Class2) 対応コーデックSBC、AAC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式 トラスコ品番855-7767 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.34 ブラック 張地布張り 2018年トラスコ掲載ページ10 0057
1セット(2個)
4,298 税込4,728
翌日出荷