旅行や出張等で長期不在でも安心して適当な水を自動給水してくれる便利なポット。
1週間以上の自動給水が可能です。(ご使用環境にもよります)
水位が下がった時には付属のお花が見えなくなります。
用途自動水やりポットとして
材質ABS、コットン
容量(mL)250
付属品紐(約30cm以上)、給水用フック(約6cm)
質量(g)185
寸法(cm)Φ13.5(底面Φ9)×17
RoHS指令(10物質対応)対応
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン
材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式)
型式手持式
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)10(1個)
寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個
材質ポリプロピレン
質量(g)10(1個)
直径×高さ(cm)3.8×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
旅行などでお留守にされる方に代わって水やりを行います。
材質(給水本体)ポリエチレン、素焼(土)、(給水チューブ)シリコン、(キャップ)ポリプロピレン
寸法(mm)約48×48×152(1セット当たり)
サイズL
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。
材質ポリプロピレン
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。
材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
サイズM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35
アズワン品番64-6534-33
入数(個)2
1個(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
吸水ポリマーを土に混ぜ合わせることで水やり後150~200倍に吸収し土の乾燥に伴い水を徐々に土に戻します。水やり回数が軽減でき、節水に役立ちます。土1Lに対して1g混ぜるだけです。
付属品計量スプーン(約3g)。
材質高分子吸水ポリマー。
寸法(mm)90×20×145
質量(kg)0.05
保水率(%)水を150~200倍に吸収。
使用量目安:園芸用土1リットルに対し1グラム。
培養時間土50L分。
1個
¥498
税込¥548
6日以内出荷
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
吸水ポリマーを土に混ぜ合わせることで水やり後150~200倍に吸収し土の乾燥に伴い水を徐々に土に戻します。水やり回数が軽減でき、節水に役立ちます。土1Lに対して1g混ぜるだけです。
用途土の水分補給
付属品計量スプーン(約3g)。
材質高分子吸水ポリマー。園芸用品 散水用品 保水材
保水率(%)水を150~200倍に吸収。
使用量目安:園芸用土1リットルに対し1グラム。
培養時間土50L分。
1個
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100
使用電池単3形乾電池2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質POM
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水
仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分
電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本
流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)
適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル散水タイマー
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
枯れる心配がない、神棚やお墓・仏壇のお供え用造花です。本榊を模して作られており、水やり不要でお手入れも簡単。枯れる心配もなく、美しい色合いを長期間保てます。旅行や出張などで長期不在する時や、なかなかお墓参りに行けないという時にも。ワイヤー入りでお好みの形にアレンジ可能。2束入り。
材質茎/ポリエチレン、葉/ポリエステル、ワイヤー/スチール
枯れる心配がない、お墓・仏壇のお供え用造花です。しきみを模して作られており、水やり不要でお手入れも簡単。嫌な臭いも発生しません。枯れる心配がなく、美しい色合いを長期間保てます。旅行や出張などで長期不在する時や、なかなかお墓参りに行けないという時にも。茎にワイヤーが入っているので、バランスやボリュームを調整して、美しく飾ることができます。お手持ちの造花に加えて、ボリューム感を出したいときにも便利です。2束入り。
材質茎/ポリエチレン、葉/ポリエステル、ワイヤー/スチール
寸法(cm)約34×20(1束あたりのアレンジ全体)
1セット(2束)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
お墓・仏壇用のお供え花2束組。造花だから水やり要らずで、お手入れ不要!枯れる心配もなく、美しい色合いを長期間保てます。ワイヤー入りでお好みの形にアレンジ可能です。枯れる心配がないので、長期不在する時やなかなかお墓に行けない時、暑い季節に。虫や花粉の心配もないので、お墓・仏壇を清潔に保てます。フラワーデザイナーが監修。上品な華やかさとほどよいボリュームがあり、季節を問わず飾っていただけるアレンジです。深めの花立てにも対応しやすい高さ45cmタイプ。茎にワイヤーが入っているので、バランスやボリュームを調整して、美しく飾ることができます。
材質花・葉:ポリエステル、茎:EVA樹脂
規格45cmタイプ
材質(ワイヤー部)スチール
入数2束
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード