14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研修やセミナー、会議に大活躍の跳ね上げ式フォールディングテーブル。折りたたみ式キャスターテーブルなので、移動や収納に大変便利です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚:スチール(粉体塗装) キャスター:合成樹脂 高さ(mm)700 耐荷重(kg)(均等荷重)天板:約40 / 棚:約10 パネルなし
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルなシンプル構造のフォールディングテーブル。天板下のラックやフックを省いて見た目もすっきり、シンプル構造のシンプルフォールディングテーブル。天板の形状は前方の両角がアールで、手前は直角。向い合わせで4台連結したときに配線が可能です。右側のレバーを押し上げながら、天板をゆっくり動かすことで簡単に折りたためます。キャスター4個にはすべてストッパーが付いています。ご使用の際は、必ずキャスターをロックし、移動させる場合にのみ解除してください。W1800タイプはシンプルフォールディングテーブルII専用オプション幕板が設置可能(W1800タイプのみ)です。天板の厚みは18mm。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂 高さ(mm)702 耐荷重(kg)天板:約20 天板厚さ(mm)18 パネルなし
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。(スタッキングピッチ:153mm) 3段階の跳ね上げ式のため、手を挟むことがありません。 スタッキングピッチ135mm
高さ(mm)720 色(天板)ホワイト
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして 幅(mm)1800 高さ(mm)700 キャスターなし 材質(天板)メラミン 天板厚さ(mm)28 材質(脚)鉄(焼付塗装) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 キャスター種類自在ストッパー付き4個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

折りたたみ式の会議テーブル。天板はレバー操作で簡単に折りたたみ可能。キャスター付きで準備、片づけの移動もラクラク。使わない時は折りたたんで省スペースに収納できる。天板下には棚付き。傷・汚れに強いメラミン樹脂加工。キャスター4個(うちストッパー付き2個)。
用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。 高さ(mm)700 奥行(mm)450 キャスターあり
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 付属品直進安定金具2個付 種類移動式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板の両端に配線穴のある配線機能付きフォールディングテーブルⅣ。天板とエッジカラーが旧タイプから変更になりました。天板は右側のレバーを押し上げながら簡単に折りたためます。天板下には教材等を収納できるラックがあり、左右に取り付けられる荷物掛けフックが2個付属しています。キャスターはすべてストッパー付き。別売りの幕板の設置が可能です。
付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ フレーム・棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装) 配線穴キャップ:合成樹脂 キャスター:ナイロン 高さ(mm)700 耐荷重(kg)(均等荷重)天板:約40 / 棚:約10 色(天板)ダークブラウン 天板厚さ(mm)24 均等耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 パネルなし
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重160kg_移動式H740_半面棚板付_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。収納に便利な半面棚板付。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色です。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)160(自重含む)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オフィスで好まれるサイズバリエーション。 3色の天板カラーを揃えています。 天板、脚ともにシャープな形状。 コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)700
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) 総耐荷重(kg)200 色(脚部)アイボリー
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
19,354 税込21,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャスターあり キャスター径(Φmm)60 Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/ソフトエッジ/裏面生合板 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/焼付塗装
1台
68,980 税込75,878
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタッキング式の会議テーブルの基本を抑えながら、お求めやすい価格帯を実現した新型スタッキングテーブル。 テーブルが周囲と接触した際の安全性に優れたアールタイプの天板角を採用しており、講義室や研修室などに向いています。
材質天板:メラミン化粧板、芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール紛体塗装、キャスター:PVC、幕板:スチール紛体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)450 耐荷重(kg)40 耐荷重40 パネルあり 脚寸法(mm)脚下:590
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)