25cmピッチで昇降がしやすい!
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)250
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)300
緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)160
トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台!
サイズバリエーションが豊富。
連結したまま移動が可能。
剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。
中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。
106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。
大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2120×610
最大使用荷重(kg)150
幅(mm)昇降幅:600
天板寸法(cm)212×61
全幅(cm)130
最大使用質量(kg)150
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
天板寸法(幅×奥行)(mm)1490×560
最大使用荷重(kg)225
寸法(m)【本体】1.58×0.68
天板寸法・幅(mm)1490
天板寸法・奥行(mm)560
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)300
ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。
昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。
フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。
天板寸法(幅×奥行)(mm)920×500
最大使用荷重(kg)100
仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、本体枠寸法(芯々寸法):0.5×0.92m、外部支装着時:2.05×2.05m
設置寸法(mm)1.08×0.63
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)920
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質アルミ
仮設工業会認定品です。
昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。
用途工場内や現場などに活躍
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
長さL×幅W(cm)天板:155×50
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1550
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120
最大使用荷重(kg)225
材質アルミ
タイプ組立式
天板寸法・幅(mm)1830
天板寸法・奥行(mm)1120
全方向枠付きの安心・安全設計!
折りたたみ式FRP製伸縮作業台。
正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。
枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。
30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ、FRP
収納厚(mm)380
収納寸法・幅(mm)1150
手すり高さ(mm)1110
天板寸法・幅(mm)560
天板寸法・奥行(mm)450
昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。
用途内外装工事用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320
天板寸法(mm)1550×500
踏ざん間隔(mm)320
最大使用質量(kg)150
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。
用途工場、倉庫、作業現場等
仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付)
材質アルミ
角度(°)60
設置寸法・幅(mm)610
最大使用荷重(kg)200
天板寸法・幅(mm)600
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
脚部高さが調整可能です。収納時は厚み6cmとコンパクトになります。脚部は最大26cm伸縮です。奥行きは伸縮調整可能です。天板は滑り止め加工合板です。
用途階段の作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様折りたたみ式、完成品
トラスコ品番251-2775
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)10
天板寸法(mm)900×570
収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750
最大使用質量(kg)150
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
グリップ力の高い縞板天板
天板はアルミ縞板、滑り止め効果抜群。
ワンタッチ開閉レバー。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ折りたたみ式、強力型
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)300
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
収納時手摺付。
バネバランス式なので2名でスピーディーに組立てできます。
キャスターはブレーキ付で安全です。
用途高い所での作業として。
最大使用荷重(kg)135
材質鉄
設置寸法・奥行(mm)1700
設置寸法・幅(mm)1600
天板寸法・幅(mm)作業床寸法 590
天板寸法・奥行(mm)作業床寸法 1500
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)510
最大使用荷重(kg)120
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
防水性に優れるシマ板タイプです。
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き
用途高所での安全な作業に
トラスコ品番211-5976
セット内容アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器
昇降方式手動式
設置寸法(mm)800×1500
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
こちらの商品は上枠(オプション)のみの販売です。
質量(kg)1.2
幅(cm)59
高さ(cm)33
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
セット内容1.9mタイプ(JAS2.0‐ZS190G)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
上枠を取りつけることによって、手元や足元の安全性がアップします。
用途折りたたみ作業台WDの上枠として。
幅(cm)56
高さ(cm)33
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
取り付けやすく、外れにくい
優れたクッション性と軽量感
装着したままで開閉可能
用途に合わせてカット可能
目立つ黄色が現場での視認性を高める
適合機種【脚立】RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 【足場台】DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB
寸法(mm)490×70×60
質量(kg/セット)0.49
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
用途内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1840×600
最大使用荷重(kg)225
トラスコ品番116-5167
材質グラスファイバー(FRP)
天板寸法・幅(mm)1840
天板寸法・奥行(mm)600
1組
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
高いところも安心な高所用作業台
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
トラスコ品番851-5235
1組(4本)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
丈夫で広いステップは階段を昇降するような安定感。
用途折りたたみ式作業台
連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。
用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
幅(cm)天板:50、設置(外寸):50
最大使用質量(kg)120
奥行き(cm)天板:35、設置(外寸):35
脚立や作業台などの踏ざんに貼るだけで滑り止め効果が大幅向上。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)3
材質(裏)アルミ
1巻
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
仕様ウインチ出力300W・14m/min
適合2階用
種別モーター100V(300W)
材質アルミ
安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ
操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
チェーンに触れることで端を感知し、天板部からの足を踏み外すリスクを低減できます。
用途取付位置を階段用手すりに変えれば進入禁止用のチェーンとしても使用が可能
セット内容感知チェーン×1、固定ボルト×2本、固定金具×2ケ、固定ナット×2ケ、スペーサ×2
質量(kg)0.35
長さ(cm)50
入数1セット
1セット
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
角がなくなめらかな手触りとシンプルなデザインで場所やスタイルを選ばず多目的に活躍します。
なめらかな曲面のフレーム。持った感触や体のあたりは、やさしくなめらかです。
移動キャスター装備。ステップを踏むとキャスターが沈み込み、しっかり安定するスプリング式です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)169
天板寸法・奥行(mm)249
あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。
安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。
滑り止めラバー付。スタッキング可能。
用途ベッドでの昇り降りをサポート
玄関の昇降をサポート
観光バスなどの昇降をサポート
洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ、アルマイト処理
段数1
設置寸法・奥行(mm)360
天板寸法・奥行(mm)300
関連キーワード
1
2
次へ