カテゴリ

  • 測定用品(31)
    • 汎用圧力計(21)
    • 連成計(5)
    • グリセリン入圧力計(4)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器(31)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(20)
  • 0~0.16(18)
  • 0~0.2(21)
  • 0~0.25(18)
  • 0~0.4(24)
  • 0~0.6(20)
  • 0~1(24)
  • 0~1.5(20)
  • 0~1.6(19)
  • 0~2(20)
  • 0~2.5(22)
  • 0~3.5(20)
  • 0~4(19)
  • 0~6(18)
  • 0~10(20)
  • -0.1~0(19)
  • -0.1~0.1(18)
  • -0.1~0.4(19)
  • -0.1~0.6(19)
  • -0.1~1(19)
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 75(6)
  • 80.5(1)
  • 100(10)
  • 150(3)
ねじの呼び
  • G3/8(1)
  • G(PF) 1/4(4)
  • G(PF) 3/8(21)
  • G(PF) 1/2(8)
  • R(PT) 1/8(4)
  • R(PT) 1/4(10)
  • R(PT) 3/8(10)
  • R(PT) 1/2(4)
  • その他(25)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(29)
ケース形状
C枠(立型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(17)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(92)
測定流体
  • 気体(29)
  • 液体(30)
気体・液体
校正証明書
  • なし(11)
  • 付き(14)
なし・付き
精度
  • ±1.5%(5)
  • ±1.6%(3)
  • ±2%(1)
  • ±3%(3)
  • その他(19)
±1.5%・±1.6%・±2%・±3%・その他
最小目盛(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.2(1)
0.01・0.02・0.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長野計器 圧力計」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。材質外装:SUS304生地ケース形状A枠(立型)種類小形圧力計呼びAT外径(Φmm)50精度±3%F.S接続ねじR1/8測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11長野計器
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) 長野計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ75)長野計器
10,880税込11,968
1個
当日出荷
密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番161-4371材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6% FS最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10.00
汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用真空計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 長野計器小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38長野計器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)SUS316外装SUS304生地
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10長野計器
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10長野計器
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 長野計器高耐食圧力計 60Φ形番:SL85長野計器
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。 腐食性の強い流体などにお使いいただけます。 ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。
用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立構造密閉構造接続ねじR3/8材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)使用温度(℃)10~30測定流体液体材質(ケース)PP樹脂材質ガラス:PET樹脂材質(パッキン)フッ素ゴム仕様組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)、リーク検査:N2ガス加圧、処理:禁油・禁水処理包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装質量(g)約190形状立形 A枠外径(Φmm)60精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12長野計器
74,980税込82,478
1個
46日以内出荷
機械式圧力計に圧力センサと通信モジュールを搭載 従来の圧力計から置換可能(電池駆動) データをCSVで保存でき、統計的な維持管理にも対応 通信出来ない状態でも、現場で圧力値を読み取り可能
用途本製品は、機械式圧力計に、圧力センサ+Bluetooth(R)通信モジュールとボタン電池を内蔵し、配線工事不要で、iPad で圧力値を監視及びまとめてデータ収集・管理が可能です仕様受信ハードウェア:id(Bluetooth(R)4.2以降、iOS11以降推奨)、受信ソフトウェア:id用アプリ「PG-Link」(App Storeよりダンロードしてください)材質アルミニウム合金ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約800備考SUS316使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100精度圧力指示:1級、圧力センサ:1.6級測定流体気体・液体電池ボタン電池(CR2032)ケース構造屋内用(結露無きこと)電池寿命2年(2回/日点検用途)精度等級圧力指示:1.0級、圧力センサ:1.6級材質(接液部)SUS316、SUS630通信距離(m)10以内(障害物が無い場合)
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)長野計器
7,698税込8,468
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
8,698税込9,568
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10長野計器
7,598税込8,358
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)長野計器
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)150測定流体気体・液体質量(g)約1600
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器
8,098税込8,908
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)長野計器
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20長野計器(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10長野計器
8,798税込9,678
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10長野計器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体
汎用型連成計(A枠/立形)100Φ  形番:GS52 長野計器汎用型連成計(A枠/立形)100Φ 形番:GS52長野計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びAT寸法D(mm)105.5ケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)ガラス部無機ガラス寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SUS430・生地材質(ブルドン管)C6872寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12.5材質(接続部)C3604モデル立形
汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器汎用型連成計(A枠/立形)75Φ長野計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地種類連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びAT寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50長野計器(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体、液体呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(カバー)SUS430・生地材質(株)C3604
小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51長野計器(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体、液体種類汎用圧力計
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体、液体ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら