カテゴリ

  • 測定用品(98)
    • 汎用圧力計(74)
    • 連成計(3)
    • グリセリン入圧力計(19)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器(98)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.6
  • 0~0.1(86)
  • 0~0.2(91)
  • 0~0.3(79)
  • 0~0.4(101)
  • 0~0.5(74)
  • 0~1(114)
  • 0~1.5(93)
  • 0~1.6(87)
  • 0~2(100)
  • 0~2.5(97)
  • 0~3.5(101)
  • 0~4(83)
  • 0~5(88)
  • 0~6(87)
  • 0~10(98)
  • 0~25(90)
  • -0.1~0(90)
  • -0.1~0.1(75)
  • -0.1~1(74)
外径(Φmm)
  • 60(22)
  • 75(23)
  • 100(28)
  • 150(15)
  • 200(3)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(22)
  • G(PF) 3/8(70)
  • G(PF) 1/2(37)
  • R(PT) 1/4(22)
  • R(PT) 3/8(39)
  • R(PT) 1/2(12)
  • その他(82)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(49)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(45)
ケース形状
C枠(立型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(31)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(12)
測定流体
  • 気体(96)
  • 液体(97)
気体・液体
校正証明書
  • なし(20)
  • 付き(26)
なし・付き
精度
  • ±1.5%(19)
  • ±1.6%(2)
  • ±3%F.S.以内(設定)(1)
  • その他(65)
±1.5%・±1.6%・±3%F.S.以内(設定)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長野計器 圧力計」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM21 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM21長野計器
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ150 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40
双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15 長野計器双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)75測定流体気体又は液体材質(株)C3771関連資料外形図(0.09MB)
双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16 長野計器双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16長野計器
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体関連資料外形図(0.09MB)
0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)150Φ 形番:GA26 長野計器0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)150Φ 形番:GA26長野計器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状埋込形(D枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11長野計器
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21 長野計器0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21長野計器
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16 長野計器0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50(検査書類4点セット付) 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50(検査書類4点セット付)長野計器
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316校正証明書付き
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55(検査書類4点セット付) 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55(検査書類4点セット付)長野計器
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316校正証明書付き
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47(検査書類4点セット付) 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47(検査書類4点セット付)長野計器
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状D枠(取付金具)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100精度±1.5%F.S測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316校正証明書付き
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 (検査成績書付) 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 (検査成績書付)長野計器
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 (検査成績書付) 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 (検査成績書付)長野計器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約400使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)75測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 (検査成績書付) 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 (検査成績書付)長野計器
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約400使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)75接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 (検査成績書付) 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 (検査成績書付)長野計器
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56(検査書類4点セット付) 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56(検査書類4点セット付)長野計器
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)75接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316校正証明書付き
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 (検査成績書付) 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 (検査成績書付)長野計器
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
ケース形状D枠(取付金具)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100精度±1.5%F.S測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 (検査成績書付) 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 (検査成績書付)長野計器
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42(検査書類4点セット付) 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42(検査書類4点セット付)長野計器
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316校正証明書付き
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51(検査書類4点セット付) 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51(検査書類4点セット付)長野計器
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)75測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316校正証明書付き
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
材質黄銅ケース形状立形A枠外径(Φmm)100接続ねじG3/8B
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)(検査成績書付)長野計器
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約1600外径(Φmm)150測定流体気体・液体校正証明書なし
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10(検査成績書付)長野計器
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約1600種類密閉形圧力計校正証明書なし
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15(検査成績書付)長野計器
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約800呼びDU校正証明書なし
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査成績書付)長野計器
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約800校正証明書なし
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10(検査成績書付)長野計器
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約800
密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15(検査成績書付)長野計器
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約500呼びDU外径(Φmm)75測定流体気体・液体校正証明書なし
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)(検査成績書付)長野計器
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約500外径(Φmm)75測定流体気体・液体校正証明書なし
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付)長野計器
9,898税込10,888
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約500校正証明書なし
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15(検査成績書付)長野計器
9,488税込10,437
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約300呼びDU校正証明書なし
密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10(検査成績書付) 長野計器密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10(検査成績書付)長野計器
8,598税込9,458
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約300校正証明書なし
普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10(検査成績書付)長野計器
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)約1200呼びBU外径(Φmm)200接続ねじG1/2B測定流体気体・液体材質(株)CAC203校正証明書なし
普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15(検査成績書付)長野計器
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約900種類普通形圧力計呼びDU材質(株)CAC203校正証明書なし
普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10(検査成績書付)長野計器
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約900外径(Φmm)150測定流体気体・液体校正証明書なし
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査成績書付)長野計器
6,998税込7,698特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約400校正証明書なし
普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15(検査成績書付)長野計器
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約600呼びDU外径(Φmm)100測定流体気体・液体校正証明書なし
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査成績書付)長野計器
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約300外径(Φmm)75測定流体気体・液体
普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15(検査成績書付)長野計器
7,598税込8,358
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約400呼びDU外径(Φmm)75測定流体気体・液体校正証明書なし
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付)長野計器
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約200呼びDU外径(Φmm)60測定流体気体・液体校正証明書なし
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付)長野計器
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約200呼びDU外径(Φmm)60精度JIS1.6級接続ねじG1/4B測定流体気体・液体校正証明書なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら