ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)100
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
ケース形状A枠(立型)
種類小形圧力計
呼びAT
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)C6872T
材質(株)C3604BD
外装Crメッキ
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
種類小形圧力計
呼びAT
材質(ブルドン管)C6872T
材質(株)C3604BD
外装Crメッキ
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)100
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)75
接続ねじG3/8B
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)75
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)75
接続ねじG3/8B
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状D枠(取付金具)
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDT
外径(Φmm)100
精度±1.5%F.S
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
ケース形状D枠(取付金具)
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDT
外径(Φmm)100
精度±1.5%F.S
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)75
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)100
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
ケース形状D枠(取付金具)
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDT
外径(Φmm)100
精度±1.5%F.S
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)75
接続ねじG3/8B
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
関連キーワード