クッション性に優れたEVA素材を使用しています。抗菌防臭で衛生的です。通気性があり足のムレを軽減します。
サイズ(cm)23~28
色ネイビー
混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(ポリエチレン酢酸ビニール配合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥529
税込¥582
当日出荷
靴のサイズに合わせハサミでカット。不快な汗を吸収し靴中をさわやかに保つ紙中敷き。
毎日交換する使い切りタイプの紙製インソール。うれしい大容量50足入。
靴のサイズに合わせてハサミでカットしてご使用ください。毎日取り替えて清潔さわやか、夏のムレやニオイ対策に。
軽量、薄型でパンプスやビジネスユーズにも使いやすい。洗うのが難しい靴内環境課善に。
色白
表面にウール素材を使用、ウールは自然の恵みを持って生まれた素材、繊維自体が呼吸して湿気などをうまく調整する機能を持っています。通気性の優れた繊維構造なので、いつでも爽やかなはき心地です。
サイズ(cm)22~28
材質ポリエステル、ウール・レーヨン
サイズフリー
カーペット素材で、薄くても吸湿性抜群です。サイズ24cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。丸洗いができ、いつでも清潔です。
サイズ(cm)24~28
仕様色込
混率(%)ポリエステル100
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥129
税込¥142
当日出荷
表生地に、リブフレッシュPを使用し、繊維上の細菌の増殖を抑え、汗などによる不快なにおいを和らげます。裏地にサラン繊維を使用していますので通気性に優れ、梅雨時や夏のムレやすい季節でも靴の中を快適に保ちます。
サイズ(cm)24~28
材質ポリエステル100%、EVA
サイズフリー
1足
¥479
税込¥527
当日出荷
【長靴がらくらく、さらさら!】。長靴を履いている時につきものの「ムレ」「ブカブカ感」「疲れ」。そんな3つのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用ムレ対策」です。(1)【通気性素材でムレにくい】:。こもりがちな熱や湿気を放熱・放出し、靴内を快適に保つ効果があります。(2)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(3)【つま先が厚いからサイズピッタリ】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。
用途長靴・レインブーツ・ワークブーツの中敷きに。
色水色ドット柄
材質(表面)ポリエステル
材質(本体)ウレタンフォーム
性別男女兼用
機能吸汗/フルインソール/サポート形状
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
メーカー商品コード2216930
【長靴がらくらく、ぽかぽか!】。寒い時期、長靴を長時間履く際につきものの「寒さ」「疲労感」「足裏の衝撃」「ぶかぶか感」。それらのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用」です。(1)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(2)【つま先が厚いからサイズピッタリ!】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。(3)【蓄熱素材でぽかぽか】:。足に接する部分には、高い蓄熱保温効果を発揮する高性能素材を採用しました。
用途長靴の中敷きに。
色ブラック
材質(本体)ウレタンフォーム
性別男女兼用
材質(表面)ポリエステル
機能抗菌防臭/水洗い可/フルインソール/サポート形状
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
大容量パックのフェルト素材のインソールです。
表裏はありませんのでどちら側の足でもお使いいただけます。
靴のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットすることができます。
用途靴の中敷きとして
色グレー
材質フェルト
厚さ(mm)約5.5
サイズフリー(23.0~28.0cm)
1袋(5足)
¥449
税込¥494
当日出荷
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)ネイビー
材質EVA、化学繊維
色(裏)スカイブルー
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
約10倍以上の吸水性ベルオアシスが汗をしっかり吸収。
表面はムレにくい立体メッシュを使用。
抗菌防臭効果。
材質ポリエステル、ポリアクリレート系繊維、レーヨン、アクリル、ポリ塩化ビニリデン
サイズフリー
よく歩く方、立ち仕事の方に!
材質【表面地】ポリエステル、【本体】ポリウレタンスポンジ
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル
色グレー
規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101
機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット
性別男女兼用
直径34mmまでの誘導棒に最適。
用途警備・誘導に最適。
材質合皮
幅(mm)44
全長(mm)120
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
色(軸)白
寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6
入数(本)10
1個(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
全長×幅W(mm)120×44
材質合成皮革
適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
保温性が高いインナーです。
Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。
材質フェルト
入数1足
特性保温性
指タイプ通常
つま先に鉄芯を入れた長靴。
側面に足を守る防弾チョッキ用繊維使用。
土木、建設作業のための完全防水総ゴムの長靴。
土踏まず部分にスコップ作業のための、作業を補強する鋼板入り。
ムレの防止のため、エアーポンプ中敷を搭載。
色グリーン
機能防水
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)38
材質(アッパー)ラバー
標準質量(g/片足)1025(25.5cm)
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
関連キーワード