靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装)
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×378×880
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。
用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。
出力(kW)0.2
水量(L/min)約18
関連資料(1.82MB)
洗浄能力約10秒/1足
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
トラスコ品番161-3712
幅(mm)693
質量(kg)40
高さ(mm)933
タイプ湿式洗剤投入
奥行(mm)443
電源(V)AC100
消費電力(W)110
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×420×175
ブラシ270×120
TKG品番9-1461-1301
TKG品番(2017)6-1309-1401
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装)
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×378×880
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
トラスコ品番460-0070
材質ステンレス
幅(mm)780
質量(kg)33
高さ(mm)970
タイプステンレス製
奥行(mm)610
電源(V)AC100
消費電力(W)40
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン
質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×378×100
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
靴の汚れや泥を三面同時に素早くおとします。
材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×195
TKG品番9-1337-0901
TKG品番(2017)6-1197-0901
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻き取り可能。
用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質ベース部:ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン、金具:スチールにメッキ仕上
トラスコ品番375-7544
厚さ(mm)約40
寸法(幅W×奥行D)(mm)620×890
関連資料(2.62MB)
1枚
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100%
その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。
厚さ(mm)40
色グリーン
タイプマットのみ
材質(ブラシ部)再生PET100%
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。
材質ステンレス
仕様防滴構造
トラスコ品番855-9266
幅(mm)424
質量(kg)30
高さ(mm)536
タイプステンレス製
奥行(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)140
2018年トラスコ掲載ページ6 1047
1台
¥598,000
税込¥657,800
3日以内出荷
泥砂などを効果的に回収する専用トレイ。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質ポリエチレン、スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)約5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×470×190
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
トラスコ品番460-0096
幅(mm)900
質量(kg)39
高さ(mm)1343
奥行(mm)545
電源(V)AC100
消費電力(W)1149
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237
容量(L)コンプレッサーエアタンク:20
消費電力(W)コンプレッサー:614
定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78
定格電圧(V)コンプレッサー:単相100
定格電流(A)コンプレッサー:5.7
定格出力(W)コンプレッサー:770
乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11
水タンク容量(L)1.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)
吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127
関連資料(0.64MB)
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
踏むだけでワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます。スリッパの用意が不要で、靴のまま入室する事ができます。イベント、ショールーム、工場見学など、様々なシーンで活躍します。
用途病院、ホテル、クリーンルーム、イベント、ショールーム、工場見学など
付属品専用シューズカバー100枚
材質PPプラスチック
幅(mm)420
質量(kg)1.35
高さ(mm)130
奥行(mm)215
1台
¥9,780
税込¥10,758
5日以内出荷
靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットです。
用途屋外マット、土砂落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×372×80※ジョイント/サイドブラシ含む
質量(kg)0.9
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900
長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。
作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。
蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。
設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。
ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。
食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。
トラスコ品番195-4255
幅(mm)530
材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ
質量(kg)35
高さ(mm)1779
タイプ10足(5段×2足)
奥行(mm)566
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
関連キーワード