個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
色ナチュラルグレー
区分本体
シリーズシューズボックス
列数4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×330×1590
鍵なし
グリーン購入法適合
適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
適合ベースSX-B4D5F4
サービス分類組立・設置・取付
材質スチール/焼付塗装
奥行(mm)380
耐荷重(kg)約10/1枠、約10/中棚
長靴などのロングシューズ用のオープンタイプ。高さが380mmで大きめのシューズも十分収まります。
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1600
奥行(mm)350
間口(mm)1006
鍵なし
ロングタイプのシューズボックスです。ロングブーツや長靴などの収納に大変便利です。
材質スチール
色セミホワイト
グリーン購入法適合
中棚有り
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
用途用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
種類オープン
仕様完成品
トラスコ品番462-7873
材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)61.2
色ニューグレー
高さ(mm)1790
タイプ可動トレー21個付
奥行(mm)380
間口(mm)900
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
3段式になっており使い勝手がいいシューズケースです。棚板は取り外しが可能です。棚板と扉の間は210mm空いており長靴が収納できる構造になっています。
仕様完成品
付属品棚板、シリンダ錠
トラスコ品番462-7610
材質スチール
質量(kg)61.0
色ホワイト
高さ(mm)1790
タイプ9人用/3列3段
奥行(mm)515
間口(mm)900
鍵シリンダ錠式
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプの靴箱です。
中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。
用途シューズボックス オープンタイプ
仕様中棚付(固定)
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)55
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ16人長靴用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1600
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×375×355(上段H110、下段H230)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
16人用。本体・扉/スチール、焼付塗装 把手/ABS樹脂(キャッチ付) 窓/ポリカーボネート、ネームプレート(紙サイズ19×53)入※くつ箱タイプはネームプレートなし
仕様可動棚※中棚は取り外し可能です
材質スチール
色ライトスモーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1790
鍵なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
用途に応じて収納が多様化できます。
オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。
長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
仕様可動トレー9個付、完成品
トラスコ品番462-7865
材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)31.5
色ニューグレー
ピッチ(mm)39
間口W×奥行D×高さH(mm)900×380×900
鍵なし
1台
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)45
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(12人長靴用)
内寸法(mm)W224×D325×H480(上段H115、下段H350)×12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×1600
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
仕様3列2段
材質SECC
質量(kg)20
色アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×900
アズワン品番64-7967-59
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×329×408.5(有効内寸法)
1台
¥56,300
税込¥61,930
当日出荷
上履き・下履きを区別して収納できる、オープンタイプの靴箱、長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ
材質スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1665
奥行(mm)330
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×500
2018年トラスコ掲載ページ10 1193
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
仕様鍵付中棚付完成品
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1950
奥行(mm)380
段数4
出入り口の靴の履き替えに。
お求めやすい扉付の定番品。
スペアキー付シリンダー錠。
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
段数3段
材質杉材、ラッカー塗装
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×265×480
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
仕様完成品
材質ステンレス(SUS304)
奥行(mm)330
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。
長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
トラスコ品番462-7857
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
奥行(mm)368
間口(mm)268
1台
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)780
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番EA763AX-31A
寸法(mm)150×90×220
色ブラウン
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチシーソースイッチ切替
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
温度ヒューズ121℃
タイマーゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
関連キーワード