カテゴリ

  • 事務用品(468)
    • 封筒(クラフト封筒 等)(228)
    • カラー封筒(49)
    • PPフィルム封筒(16)
  • 梱包用品(244)
    • OPP袋(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(169)
    • コピー用紙/プリンタ用紙(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,858)
  • パソコン/周辺機器(5,928)
  • 制御機器(5,225)
  • メカニカル部品(3,703)
  • ねじ・ボルト・釘(1,624)
  • 切削工具(1,568)
  • 電気材料(1,373)
  • 物流用品(1,092)
  • FA担当者のオススメ新商品(922)
  • 油圧機器・油圧ホース(900)
  • 科学研究・開発用品(846)
  • バイク部品(780)
  • 測定用品(718)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(681)
  • 家電(671)
  • 建築金物(604)
  • 配管・水廻り設備部材(512)
  • 空調・電設資材(442)
  • 作業工具(416)
  • 研磨材(334)
  • 電動工具(294)
  • オフィス家具(269)
  • 照明(263)
  • 建材・エクステリア(259)
  • 船舶用品・漁業資材(232)
  • 溶接用品(223)
  • テープ(204)
  • 機構部品(175)
  • 農業・園芸資材(172)
  • 介護用品(167)
  • トラック輸送・安全用品(164)
  • 清掃用品(157)
  • 店舗什器・備品(150)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(145)
  • 安全用品(144)
  • 医療(138)
  • 作業服(138)
  • カー用品(137)
  • 学童・教育用品(115)
  • 防犯用品(111)
  • 洗車・清掃(107)
  • 塗装・養生・内装用品(106)
  • 手袋(99)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(97)
  • はんだ関連・静電気対策用品(90)
  • 農業機械(86)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
  • 自転車部品(65)
  • 縫製用品(63)
  • 測量用品(土木/建設)(59)
  • 安全保護具(59)
  • クリーンルーム用品(56)
  • バッテリー・電装(56)
  • ヘルスケア(55)
  • 安全靴・作業靴(55)
  • 卓上消耗品(51)
  • 空圧工具(50)
  • 厨房用品(47)
  • 防災用品(47)
  • 住設機器(43)
  • 救急・衛生(43)
  • 農具(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 日用品(33)
  • 整備工具・収納(33)
  • 測定関連サービス(31)
  • 保管用品(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • 安全標識(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • マスク(20)
  • 理美容(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 食品・飲料(10)
  • エンジン工具(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 塗料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
郵便番号欄
テープ
あり・なし
テープ種類
クイック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長3」の検索結果

42,573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークライトアームセット(リモコン式) サカエワークライトアームセット(リモコン式)サカエ
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
今お使いの作業谷簡単取付け。高さ調整と明るさ調整が可能で細かい作業を快適に。リモコン付きで離れた場所からも操作可能です。10~100%まで1%づつ連続調光可能です。
アイボリー高さ(mm)770~1340奥行(mm)308グリーン購入法適合
ワークライトアームのみ サカエワークライトアームのみサカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
ワークライト用アームのみです。
仕様コード長さ3m、電源電圧100Vアイボリー高さ(mm)770~1340奥行(mm)307グリーン購入法適合
電気ケトル「ピタポット」0.8L ドリテック電気ケトル「ピタポット」0.8Lドリテック
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
こぼれにくい転倒時湯漏れ防止構造。フタが取りはずしやすい回転式ロック。フタが取れるので給水やお手入れが簡単。フタが立てられるので乾かすときに便利。電源コードを出す位置が3ヶ所あるので長さを調節しやすい。水量目盛り付き、空だき防止機能、自動電源OFF機能付き。
材質ポリプロピレン質量(g)900容量(L)0.8電源(V)AC100消費電力(W)1000(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×22.5×20
舌みがきスムーザー W-1 PREMIUM SHIKIEN舌みがきスムーザー W-1 PREMIUMSHIKIEN
579税込637
1本
5日以内出荷
特殊加工した極細ナイロンフック繊維が、舌の汚れを優しく絡め取る。取った汚れが洗い流しやすくなりました。極細ナイロンのフック状の繊維が、流水で流すだけで、絡め取った汚れが落ちやすく、お手入れカンタン。凹面と凸面を判断するために、凹面側には3つの点があります。
材質ブラシ:ナイロン 柄:PP質量(g)20長さ(cm)18.3寸法(幅W×長さL)(cm)ブラシ部:2.9×3
楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準 楽々健楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準楽々健
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
転倒防止&歩行補助!しっかり支えるのにアルミで軽量。ライト付きで足元安心。ウレタングリップ:適度な弾力で力がない方でも握りやすく、汗でべたつかないので清潔に過ごせます。高さ5段階調整:身長に合わせて一番歩きやすい高さに調節できます。4点支えで安定感:大きな杖先でバランスを維持。立てて置ける自立式なので外出先でも置き場に困りません。6灯のLED:向きを変えられるLEDライトで足元も明るく照らします。暗がりでも存在をアピール!立ち上がり補助ハンドルは上下左右に位置を変えられます。ご自身の楽な位置で使いやすく!
付属品ストラップ、タッセル、収納袋、交換用ゴム足材質本体:アルミ、PP質量(g)520g電源ボタン電池LR44×4長さ(cm)70~82(5段階/3)、グリップ:12.5、ベース部:8.5×8.5パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)19
抗ウイルス楽ーダ 伸縮 シナノ抗ウイルス楽ーダ 伸縮シナノ
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
抗菌抗ウイルスグリップ&先ゴムで、清潔感と安心感をプラス!
仕様SGマーク取得商品材質本体:アルミ、グリップ:PP+エラストマー、先ゴム:合成ゴム質量(g)235g長さ(cm)75~90(7段階/2.5)、グリップ:12.3、ゴムチップ底径:3パイプ径(Φmm)上部:18、下部:16適合ゴムチップ内径(mm)16
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具カナフジ電工
6,198税込6,818
1組
9日以内出荷
水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。□HP-3Fには、補助子桁が一本付いています。ご使用の際は、必要な長さに切断してお使い下さい。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具カナフジ電工
7,298税込8,028
1組
9日以内出荷
水平・垂直両方向の3次元的接続が可能な金具です。□HP-3Mには、補助子桁が一本付いています。ご使用の際は、必要な長さに切断してお使い下さい。
備考1組
ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型カナフジ電工
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
ハイフレームの骨格材です。
タイプ45
ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型カナフジ電工
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から9日以内出荷
ハイフレームの骨格材です。
タイプ30
CONC ブライトインジェクション ユーグレナCONC ブライトインジェクションユーグレナ
6,298税込6,928
1本(2.5mL)
5日以内出荷
目立つくすみ(乾燥により目立つくすみのこと)に直接注入(角質まで)!消したい悩み(乾燥やハリ不足による肌印象の変化)を狙って、発光白ツヤへ。ナイアシンアミド10%高濃度配合。肌に居残るように点在する目立つくすみ。その曇りを晴らし、内から発光しているような肌印象へ導くノック式のマイクロニードル美容液です。くすみはもちろん、乾燥じわを目立たなくして(効能評価試験済み)、さらに肌の凹凸影にもおすすめ。ピンポイントでブライトケア美容液が角層内に深く注入され、透明感(キメが整いうるおってツヤのある状態)あふれる発光白ツヤとハリ感に満たされます。CONCブランドの共通成分である3つのキー成分(セラメント2つのユーグレナエキス次世代型レチノール)に高濃度美容成分(ナイアシンアミド高濃度10%配合3つのビタミンC保湿complexアイカーム)を配合。痛みを感じにくい医療用マイクロニードルから着想。長さ200μm(マイクロメートル)、太さ100μmの極細針は、注射針のように中空になっており、美容液を角層内の奥に注入することができます。点在する部分的なくすみや乾燥小じわに。
成分水、ナイアシンアミド、DPG、ジグリセリン、ペンチレングリコール、他容量(mL)2.5
DAIWA(ダイワ) DAIWA(ダイワ)DAIWA(ダイワ)DAIWA(ダイワ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
DAIWA CONNECTED 対応ワカサギリールDAIWA CONNECTEDはフィッシングシーンに新たな価値を提供するため、「簡単設定」「機能進化」「新たな体験」の実現を目指した。DAIWA CONNECTEDとは「電動モバイルセッティング」と「DAIWAコネクティングシステム」この2つのテクノロジーで構成され”スマートフォンとつながるリール”を表す。DAIWA CONNECTEDの1つである「DAIWAコネクティングシステム」はベイト両軸リール、ワカサギリールに搭載される。「DAIWAコネクティングシステム」はワイヤレス接続対応のリール(末尾に”-C”が記載された製品)と連動することで、機能のアップデートやリールから取得したデータを確認することができる。さらに2025年、ウェアラブル端末(サブディスプレイ・ヒアラブル)と連動した新たな機能がリリースされた。DAIWA CONNECTEDの発想がフィッシングシーンに新たな価値をもたらし、釣りの楽しみをさらに広げてくれる。(1) 名人誘いは、「パターン」、「待ち秒」、「誘い回数」、「誘い長さ」といった豊富な誘いパターンの設定が可能。さらにDAIWAアプリを使用すると、誘いパターンカスタム(PC)が新設。さらに多様なパーソナルパターンが設定可能となった。(2) だんだん棚停止(長さ、速度調整付き)通常棚停止以外にだんだん棚停止機能を搭載。オモリを棚まで落とす時に魚群を散らさないようにゆっくり落とす機能。設定した棚の手前1mでクラッチをONにし、モーターを低速逆転させて棚まで到達するため、釣果アップに繋がる。※スロー落下の長さも0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mの6段階に設定可能。※オモリの号数や活性で糸送りスピードは6段階に調整可能。(3) 水深カウンター補正魚探の水深とリールのカウンター水深を合わせられるようにカウンター数字を補正。オモリが映りにくい条件でもカウンターを見ながら正確な棚取りが可能。(4) 追い食い巻き上げ(速度調整付き)デッドスローで誘い上げ、食いのあった層に仕掛けをスローに通過させ、さらなる多点掛けを狙う「追い食い巻き」。巻き上げスピードは10段階調節可能。(5) 選べる船べり停止機能(減速スピード調整3パターン)従来の船べり減速停止(Po2)に加え、大型ワカサギの多点掛け時が多い時に有効なパワー減速停止(Po3)と、手前バラシが多い時や氷上で有効なスロー減速停止(Po1)の3種類(Po1:スロー、Po2:ノーマル、Po3:パワー)が選択可能。(6) 設定のオールリセットカウンター誤差が多く出たり、操作に迷った時、初期設定に戻すことが可能。(7) 電源としてアルカリ電池はもちろん!クリスティアワカサギ外部電源ユニットAIR(別売)を使えば、リールの外部電源化も可能。
D-MAX カワハギ糸付き SP G パワーワイドフック DAIWA(ダイワ)D-MAX カワハギ糸付き SP G パワーワイドフックDAIWA(ダイワ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
スペシャルフィニッシュに金針が登場カワハギ針として定番の金針を採用し、DAIWA独自のスペシャルフィニッシュ加工を施した。滑り性を付与することで刺さりも良くなり、金針のアピール力も兼ね備えた糸付針。ハリスは信頼のDフロン船ハリスを使用し、長さ8cmのコブ付。小分けされた10本×3袋で保存や取り出しも便利。
D-MAX カワハギ糸付き SP G パワースピード DAIWA(ダイワ)D-MAX カワハギ糸付き SP G パワースピードDAIWA(ダイワ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
スペシャルフィニッシュに金針が登場カワハギ針として定番の金針を採用し、DAIWA独自のスペシャルフィニッシュ加工を施した。滑り性を付与することで刺さりも良くなり、金針のアピール力も兼ね備えた糸付針。ハリスは信頼のDフロン船ハリスを使用し、長さ8cmのコブ付。小分けされた10本×3袋で保存や取り出しも便利。
D-MAX カワハギ糸付き SP G ネオフック DAIWA(ダイワ)D-MAX カワハギ糸付き SP G ネオフックDAIWA(ダイワ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
スペシャルフィニッシュに金針が登場カワハギ針として定番の金針を採用し、DAIWA独自のスペシャルフィニッシュ加工を施した。滑り性を付与することで刺さりも良くなり、金針のアピール力も兼ね備えた糸付針。ハリスは信頼のDフロン船ハリスを使用し、長さ8cmのコブ付。小分けされた10本×3袋で保存や取り出しも便利。
D-MAX カワハギ糸付き SP G スピード DAIWA(ダイワ)D-MAX カワハギ糸付き SP G スピードDAIWA(ダイワ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
スペシャルフィニッシュに金針が登場カワハギ針として定番の金針を採用し、DAIWA独自のスペシャルフィニッシュ加工を施した。滑り性を付与することで刺さりも良くなり、金針のアピール力も兼ね備えた糸付針。ハリスは信頼のDフロン船ハリスを使用し、長さ8cmのコブ付。小分けされた10本×3袋で保存や取り出しも便利。
CA-115Y ネクサス ゴアテックス ウィンドストッパーキャップ SHIMANO(シマノ)CA-115Y ネクサス ゴアテックス ウィンドストッパーキャップSHIMANO(シマノ)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ウィンドストッパー(R)バイ ゴアテックス ラボによる防風透湿性に優れたキャップ防風透湿機能のあるウィンドストッパー(R)バイ ゴアテックス ラボ生地を採用したキャップです。 小雨程度なら気にすることなく釣りを楽しむことが可能です。防風性能だけでなく、優れた透湿機能で長時間着用していてもムレにくい仕様です。3D刺繍のネクサスロゴがアクセントとなり、レインスーツとのコーディネートが楽しめます。磯の上でしっかり自己主張できるアイテムです。
LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉LEDロープライト3芯長時間用電源富士倉
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.72MB)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100-240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
寸法(mm)330×65×27.5電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.91MB)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除 アブラカタブラ・ジャパン【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!【安心第一】 特殊な構造(片面不織布貼り)で破けにくい。 漬け置き、ハードな拭き取りなど、どんな拭き取りシーンでも安心して使用できます。【新素材】 驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、1.5リットル以上(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。【抜群の疎水性】 特殊な構造(細い繊維が複雑に絡み合う)から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは、水切りが必要な場合もあります)【環境に優しく】 清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。
用途廃油吸着回収 廃油吸収廃棄 グリーストラップ清掃 油汚れ拭き取り 油濁防止 油漏れ止め仕様片面不織布貼り強化シート質量(g)30対応寸法(cm)30×30材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡再生材使用率(%)15再生材使用使用
フィラーゲージ ASAHI GAUGEフィラーゲージASAHI GAUGE
3,998税込4,398
1個(1個)
5日以内出荷
同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量5L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・1年保証
用途洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に質量(kg)1.1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×430タンク容量(L)5材質(ホース)レザーホース長さ(m)3保証期間1年
LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3本体寸法(mm)約91×62×67防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
音声端子付きVESAケーブル カナレ電気音声端子付きVESAケーブルカナレ電気
5,898税込6,488
1本(3m)
当日出荷
VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
HDMI変換ケーブル カナレ電気HDMI変換ケーブルカナレ電気
2,198税込2,418
1本(2m)
当日出荷
「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(メス)
VGA変換ケーブル カナレ電気VGA変換ケーブルカナレ電気
7,998税込8,798
1本(2m)ほか
当日出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
VGA接続ケーブル カナレ電気VGA接続ケーブルカナレ電気
4,398税込4,838
1本(2m)ほか
当日出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
3,198税込3,518
1本(3m)
当日出荷
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
8,498税込9,348
1本(2m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。
形状NC5(メス)-NC5(オス)
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,498税込2,748
1本(2m)
当日出荷
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(オス)-モノラルフォン(オス)
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,998税込3,298
1本(2m)ほか
当日出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。ノイトリック仕様のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
3,298税込3,628
1本(2m)ほか
当日出荷から21日以内出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
パッチケーブル カナレ電気パッチケーブルカナレ電気
2,798税込3,078
1本(2m)ほか
当日出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,698税込2,968
1本(2m)
当日出荷
音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
VESAケーブル カナレ電気VESAケーブルカナレ電気
5,798税込6,378
1本(2m)ほか
当日出荷
VESA-DCC規格プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。専用ケーブルの開発により、減衰量を低く抑えました。しなやかで、ケーブルさばきが容易です。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
3,598税込3,958
1本(3m)
当日出荷
AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
スピーカケーブル カナレ電気スピーカケーブルカナレ電気
22,980税込25,278
1本(3m)
当日出荷
8コンタクトのスピコンNL8FC仕様です。8コンタクトのスピコン仕様です。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。導体は無酸素銅(OFC)です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら