窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
家で子供の学校の行事・提出物の期日を忘れないようにお手紙や書類を掲示して一覧管理ができる。ピザや出前の割引券がついたチラシを掲示して活用できる。テレワークで自宅に増えた置き場に困る書類の整理にも便利。
サイズ長3封筒
材質PP、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約254×16×160、(展開時)約254×14×765
ポケット内寸法(mm)約W253×H130
収納枚数1ポケットにつき封筒1-2枚
質量(g)約154
RoHS指令(10物質対応)対応
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。白色のフィルムに熨斗と納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番405-4753
材質ポリエチレン
サイズ長4封筒(A4 3つ折)
タイプ完全密封・全面糊
外形寸法(mm)120×240
厚さ(μm)50
表示内容上フィルム白色 熨斗 納品書在中
RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。上下ともに紙製のフィルムを使用しています。片端のみに糊がついたタイプです。納品書在中の印刷部分が見えるように箱の外側へ貼るので、伝票の所在が一目瞭然です。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番128-2871
材質紙
サイズ長4封筒(A4 3つ折)
タイプポケット・部分糊
外形寸法(mm)130×280
厚さ(μm)100
表示内容白色 納品書在中
RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352
付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個
電源(V)AC100-240(50-60Hz)
本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)
メモリー1GB
最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi
プリント方式インクジェット
給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙
インク顔料4色(チュービング方式)
使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm
インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンタ
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352
付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個
電源(V)AC100-240(50-60Hz)
本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)
メモリー1GB
最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi
給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙
印刷方式バブルジェット方式
インク顔料4色(チュービング方式)
使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm
インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数顔料4色(BK/C/M/Y)
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7
外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
インク5色ハイブリッド
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096
色数5色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 029
プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【ビジネスプリント向け、4色顔料インク】。にじみが少なく、くっきりとした黒文字を実現。耐水性や耐マーカー性にも優れ、擦れにも強いインクです。図表や白抜き文字、バーコートやQRコードなども美しく印刷するなど普通紙印刷の品質を高めています。【高さを抑えたコンパクトサイズ】。プリンター機能に特化することで、本体の高さをダウン。棚などにも収まりやすいサイズです。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。【充実のプリント機能】。一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリント、荷物を発送する際の送り状への対応、ポスターやチラシなどが簡単につくれるウェブ版PosterArtistなど、便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)9(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×416×238(トレイ類を含まず)
最大解像度(横×縦)600×1200 dpi
液晶モニター2行液晶
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐久枚数【A4普通紙】150000枚
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
メンテナンスしやすく安心の使いやすさ、特大容量タンク搭載エントリー複合機。【補充の手間を削減!特大容量タンク】。インクボトル各色1本でブラック最大6,000枚、カラー最大7,700枚の大量出力が可能。エコノミーモードなら、ブラック約7,600枚プリントできます。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【経費削減に貢献する、低ランニングコスト】。1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。【4色ハイブリッドインク、写真も文書も幅広く】。写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステムで美しい表現を可能に。【操作性に優れた2.7型タッチパネル】。見やすく使いやすい2.7型カラータッチパネルを搭載。パネルの角度調整が可能なチルト式で、設置場所の高低関係なく押しやすい仕様です。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【オモテとウラをまとめてプリントできる、自動両面プリント】。用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。【素早く簡単コピー、1プッシュコピー】。ホーム画面からスタートボタンを押すだけでかんたんにコピーを実行できます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。
付属品インクボトル(Gl-31C/Gl-31M/Gl-31Y/Gl-31PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.5
外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約416×363×177
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
インク4色(独立インクタンク)
給紙可能枚数最大:普通紙:100枚、郵便はがき:40枚
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、六切、2L判、L判、KG、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1792
グリーン購入法適合
写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】。グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】。6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】。原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。【L判写真の印刷スピードが約10秒】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【便利な機能】。出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6
外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5、 レター●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):6656
色数6色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 013
関連キーワード