ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1891
質量(kg)273
揚程(m)2~3
全高(m)3.13
全幅(cm)300
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1882
質量(kg)124
揚程(m)2.8
全高(m)3
全幅(cm)300
1台
¥789,800
税込¥868,780
10日以内出荷
質量(kg)173
揚程(mm)2200~3000
使用荷重(kg)1000
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
40日以内出荷
このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。
移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000
質量(kg)377
揚程(m)3
1台
¥599,800
税込¥659,780
20日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式
付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)
揚程(m)2.2~3
全幅(m)1.8~2.8
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
関連キーワード