70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


イノックブラインドフランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途配管内における流体を止める場合に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イノック平面座閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力20K
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配管内における流体を止める場合に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ ボルト数4 ボルト穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F316L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イノック平面座閉止フランジ
エコ商品
形状平面座閉止フランジ 高さ(mm)平面座:f1 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)90 厚さt(mm)12 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 ボルト穴数4 寸法g(Φmm)平面座:46 ボルト穴径h(Φmm)15 ねじの呼びボルト:M12 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合閉止フランジ 圧力10K
1個
10,050 税込11,055
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合閉止フランジ 材質内外装:シリコンガラスクロス 厚さ(mm)30(断熱材) 圧力10K 耐熱温度(℃)200 対象閉止フランジ 断熱材高密度ガラスマット
1個
28,700 税込31,570
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力300LB
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノックF12 水輸送用 閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)263 厚さt(mm)20 ボルト穴中心径(C)(Φmm)220 ボルト穴数6 ボルト穴径h(Φmm)19 ねじの呼びボルト:M16 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力7.5K
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様ガスケット座径(g):67mm 材質SUSF304 質量(g)約1220 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)125 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)34.0
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):85mm 材質SUSF304 質量(g)約1380 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)130 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)60.5
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温 圧力10K 材質PTFEガラスクロス(内外装) 断熱材高密度ガラスマット 対象閉止フランジ 耐熱温度(℃)200
1個
15,000 税込16,500
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ガスケット座径(g):126mm 材質SUSF304 質量(g)約3480 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)185 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)150 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)89.1
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):121mm 材質SUSF304 質量(g)約2670 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)180 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)89.1
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ガスケット座径(g):96mm 材質SUSF304 質量(g)約2230 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)60.5
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):51mm 材質SUSF304 質量(g)約600 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)21.7
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):116mm 材質SUSF304 質量(g)約3240 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)175 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)76.3
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ガスケット座径(g):56mm 材質SUSF304 質量(g)約790 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)100 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)27.2
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):81mm 材質SUSF304 質量(g)約1790 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)140 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)48.6
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):75mm 材質SUSF304 質量(g)約1000 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)120 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)48.6
1個
2,630 税込2,893
3日以内出荷

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別閉止フランジ
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ガスケット座径(g):76mm 材質SUSF304 質量(g)約1660 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)135 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)42.7
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷