型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
型BL型
使用圧力20K
呼び圧力20K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
型BL型
使用圧力20K
穴数8
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴数8
呼び圧力20K
材質SUS F316
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
ボルト数4
ボルト穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F316L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F304L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SUS F304
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力20K
形状平面座閉止フランジ
高さ(mm)平面座:f1
種類ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)90
厚さt(mm)12
ボルト穴中心径(C)(Φmm)65
ボルト穴数4
寸法g(Φmm)平面座:46
ボルト穴径h(Φmm)15
ねじの呼びボルト:M12
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合閉止フランジ
圧力10K
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合閉止フランジ
材質内外装:シリコンガラスクロス
厚さ(mm)30(断熱材)
圧力10K
耐熱温度(℃)200
対象閉止フランジ
断熱材高密度ガラスマット
材質SUS F304
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力300LB
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)263
厚さt(mm)20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)220
ボルト穴数6
ボルト穴径h(Φmm)19
ねじの呼びボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力7.5K
1枚
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm
材質SUSF304
質量(g)約1220
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)125
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)34.0
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):85mm
材質SUSF304
質量(g)約1380
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)130
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
圧力10K
材質PTFEガラスクロス(内外装)
断熱材高密度ガラスマット
対象閉止フランジ
耐熱温度(℃)200
仕様ガスケット座径(g):126mm
材質SUSF304
質量(g)約3480
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)185
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)18
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):121mm
材質SUSF304
質量(g)約2670
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)180
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)145
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm
材質SUSF304
質量(g)約2230
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm
材質SUSF304
質量(g)約600
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)95
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)70
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)21.7
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ガスケット座径(g):116mm
材質SUSF304
質量(g)約3240
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)175
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)18
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)140
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)76.3
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm
材質SUSF304
質量(g)約790
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)27.2
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):81mm
材質SUSF304
質量(g)約1790
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)140
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):75mm
材質SUSF304
質量(g)約1000
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)120
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)95
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥2,630
税込¥2,893
3日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別閉止フランジ
仕様ガスケット座径(g):76mm
材質SUSF304
質量(g)約1660
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)135
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
形状フランジ
寸法t2(mm)4
呼び圧力10K
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
関連キーワード
1
2
次へ