こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
材質SUS F304L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
材質SUS F316L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F304
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力300LB
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合閉止フランジ
圧力10K
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型BL型
使用圧力20K
呼び圧力20K
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
圧力10K
材質PTFEガラスクロス(内外装)
断熱材高密度ガラスマット
対象閉止フランジ
耐熱温度(℃)200
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別閉止フランジ
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
材質SUS F304
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力20K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状平面座閉止フランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SUS F304またはSUS 304
形状閉止フランジ VFB
種類ステンレス製真空装置用フランジ
刻印無し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F304またはSUS 304
形状溝形閉止フランジ VGB
種類ステンレス製真空装置用フランジ
刻印無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード