こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
材質SUS F316L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ガスケット座径(g):85mm
材質SUSF304
質量(g)約1380
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)130
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):121mm
材質SUSF304
質量(g)約2670
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)180
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)145
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):75mm
材質SUSF304
質量(g)約1000
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)120
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)95
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥2,630
税込¥2,893
3日以内出荷
材質SUS F316
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
ボルト数4
ボルト穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
仕様ガスケット座径(g):67mm
材質SUSF304
質量(g)約1220
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)125
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)34.0
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
関連キーワード