小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069
セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。
全長(mm)406
無負荷回転数(min-1[r.p.m])90
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.77
推奨ホース径(mm)8
送り可能長さ(mm)30
パイプ内径(Φmm)20~80
ホース接続口Rc1/4
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。
トラスコ品番119-2154
全長(mm)403
質量(kg)6.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100
空気消費量(m3/min)0.60
アズワン品番64-8519-09
排気方向後方
ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します
排気方向後方
タイプ反力受内蔵型
使用空気圧力(MPa)0.63
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)0.4
定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)30
付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)15
トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに
面取角度450(250BV-30チップの場合30°)
全長(mm)320
トラスコ品番794-8735
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)130
電源(V)三相交流200
消費電力(W)1400
構造防振
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
定格電流(A)6
電源コード(m)0.3
面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C
適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)
切刃形状その他
適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。
電源(V)単相100
電源コード(m)3
出力(kW)1.2
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類エアパイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.9
面取角度15~45°
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6492
面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374
幅(mm)230
質量(kg)23
高さ(mm)327
奥行(mm)250
切刃形状その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1
開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)
電圧(V)200
定格消費電力(W)2200
質量(kg)13.2
トラスコ品番816-6631
1個
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。
材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製
トラスコ品番107-1184
セット内容チップ交換工具
質量(kg)3.3
消費電力(W)720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300
定格電流(A)7.3A
面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3
切刃形状その他
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300
モーター単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)1.5
トラスコ品番370-9434
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C
最大長(mm)(ワーク)270
厚さ(mm)(ワーク・最小)5
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)150
定格電流(A)2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)240/251
キャブタイヤコード(m)5
定格時間(分)連続
付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)16
トラスコ品番328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
関連キーワード