カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
  • 電気材料(11)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
さらに商品を絞り込む

「開口器具」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工開口下向き用器具取付金具ネグロス電工(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合DP1、DP2
レースウェイ(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口上向き用器具取付金具 ネグロス電工開口上向き用器具取付金具ネグロス電工
579税込637
1個
16日以内出荷
開口上向き用器具取付金具 ネグロス電工開口上向き用器具取付金具ネグロス電工
629税込692
1個
16日以内出荷
開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工開口下向き用器具取付金具ネグロス電工
499税込549
1個
16日以内出荷
ダクト(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工ダクト(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工
379税込417
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工ダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
239税込263
1個
4日以内出荷
レースウェイ開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工レースウェイ開口下向き用器具取付金具ネグロス電工
199税込219
1セット(2個)ほか
当日出荷
照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
アルミダクト(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工アルミダクト(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工
469税込516
1個
16日以内出荷
適合AD5
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
あと付け継枠 未来工業あと付け継枠未来工業
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
引き廻しでの開口後に取り付け、配線器具を開口面より保護する為の継枠です。 必要に応じて重ねて使用できます
厚さ(mm)8
オーラルワイダー ザイコア・インターナショナル・インクオーラルワイダーザイコア・インターナショナル・インク
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
口唇の口角部を、長時間でも無理なく、左右に開口する補助器具です。 視野を広げる事で、隅々まで介助者なしにラクにケアが可能です。 挿管中の患者の口腔ケアにも使えます。 低温オートクレーブ滅菌可能。
クリーングローブパック ケニスクリーングローブパックケニス
9,198税込10,118
1組(10枚)
当日出荷
ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具、クリップ材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)700×690
クリーングローブパック ケニスクリーングローブパックケニス
10,980税込12,078
1組(10枚)
3日以内出荷
ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具 クリップ材質PE寸法(mm)700×790
あと付け継枠 未来工業あと付け継枠未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーで開ける新工法で配線器具を開口面より保護する為の継枠です。 必要に応じてナイフでカットできます。(12mm・24mm)
適合真壁用スイッチボックス(1ヶ用)、スライドボックス、塗代カバー(小判型)厚さ(mm)35
レースウェイ(照明器具位置ずれ防止用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(照明器具位置ずれ防止用器具取付金具)ネグロス電工
219税込241
1個
4日以内出荷
線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。
適合DP1DP2
野緑用ケーブル保持具 ネグロス電工野緑用ケーブル保持具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
4日以内出荷
照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。
適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで材質ポリプロピレン
sBシリーズ(直付型)用 レースウェイ取付金具(本体下向き器具取付用) Panasonic(パナソニック)sBシリーズ(直付型)用 レースウェイ取付金具(本体下向き器具取付用)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1セット(2組)
5日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
仕様レースウェイ30.45型共通入数2セット
本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体上向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。<br />取り付けが簡単なはめ込み式です。
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用マサル工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
エンド・リーダー マルチタイプE トップエンド・リーダー マルチタイプEトップ
5,298税込5,828
1箱(10個)
7日以内出荷
内視鏡検査用マウスピースです。<br />一体型のベルトで患者頭部に巻き付けて本体を固定できます。<br />舌圧子一体型になっており快適な内視鏡検査をサポートします。<br />内視鏡使用時に患者の開口状態を保持する器具です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000076医薬品医療機器等法一般医療機器
マグネットPOPスタンド T型 ササガワマグネットPOPスタンド T型ササガワ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使いやすくて便利なPOP器具。マグネット式。A3サイズまで使用可能です。長さ調整可能です。クリップ開口15mmまで。
材質スチール他寸法(幅W×高さH)(mm)260×360~560寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マグネット)16×38×71
強力マグネットパネルホルダー ササガワ強力マグネットパネルホルダーササガワ
389税込428
1個
当日出荷
使いやすくて便利なPOP器具。マグネット式パネルホルダー。ホルダー部開口約5mmまで。角度は調節できます。
材質ABS樹脂他寸法(幅W×高さH)(mm)38×32~80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マグネット)16×38×71
リップワイダー デントケアリップワイダーデントケア
699税込769
1式(2個)
10日以内出荷
舌押さえのついた口唇牽引器具です。 バイトプレート付きで、開口状態が一定に保持されます。 上下どちら向きでも使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(134℃)。
材質ポリプロピレン寸法(mm)95×50松吉医科器械コード24-3593-00
本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体下向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。<br />蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
小判穴ホルソーS 未来工業小判穴ホルソーS未来工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。<br />削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)<br />柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)<br />お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)<br />水平器付で真直ぐ穴あけができます。
付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。<br />パネル開口:□90、床高:75mmより施工可能です。
打込み用スイッチボックスハブ無 未来工業打込み用スイッチボックスハブ無未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付側面ノックアウト22(25)×2
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ 第一機材ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ第一機材
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用寸法75材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM仕上(本体)樹脂系塗料塗装
打込み用スイッチボックスハブ付 未来工業打込み用スイッチボックスハブ付未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付側面ノックアウト22(25)×2
クリップポップスタンド ササガワクリップポップスタンドササガワ
619税込681
1個
当日出荷
使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。長さ調整可能です。クリップ開口5mmまで。
材質スチール他寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135寸法(幅W×高さH)(mm)70×360~570
ニューラボプロテクタ アズワンニューラボプロテクタアズワン
19,800税込21,780
1個
当日出荷
実験室に不可欠なセーフティーパートナー器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。開口部に手を差し入れて安全に作業することができます。
用途挿入口付き種別W型 挿入口付きアズワン品番8-4038-04
住宅用スイッチボックス 探知マグネット Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス 探知マグネットPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(50個)
3日以内出荷
磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
クリームグレイ種類探知マグネット
ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から59日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。<br />パネル開口:165角フロアパネル1枚、床高:37mm or 50mmに施工可能です。
ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。<br />パネル開口:250角フロアパネル1枚、床高:38~55mmに施工可能です。
ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。<br />パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。<br />パネル開口:溝パネル(大)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。
ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)
11,980税込13,178
1個
59日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。<br />パネル開口:溝パネル(小)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら