枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。
取付方式吊り下げ
材質ビニールターボリン
質量(g)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)545×225×0.35
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
風抜けのいいメッシュタイプ。メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。一目でわかるピクトタイプ。表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。取付け簡単!ラクラク固定!。取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)
寸法(mm)710×450
関連キーワード