7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つくし工房つるしっこ
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350 タイプ裏面視認可
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

グリーンクロスJIS警告標識 タテ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布) 寸法(mm)600×450、標識面:450×450 取付方式単管取付
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。 見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。 軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。 特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×300
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリーンクロスJIS警告標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
689 税込758
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番106-4850 材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル 質量(g)130 取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容注意 端部開口部
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷