310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途BS-3200のバッグシーラー専用開封紙テープです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10巻)
1,598 税込1,758
当日出荷

テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。 長さ(m)10 厚さ(mm)0.08(シールのみ) 材質PET
1巻(14mm×10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ 寸法(mm)50幅×50m×0.08 質量(g)250 日本緑十字社品番262042
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
アズワン品番4-455-01
1巻
3,790 税込4,169
当日出荷

はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。 台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。 紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。 プラスチックにもお使いいただけます。 開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)176 ラベル厚(mm)0.1 郵便番号欄なし テープあり(付属) 窓枠なし
1パック(10シート)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)40 基材PET#25 粘着剤ゴム系糊 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20 質量(g)50 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%)23 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.29 引張強度(N/10mm)41.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。 薄手のカタログ等も送れます。 蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。
用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。 横幅(mm)340 縦幅(mm)250 材質コートボール サイズA4収納 タイプA4収納 坪量(g/m2)350 郵便番号欄なし テープ開封テープ・封緘テープ付 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB) 窓枠なし
1パック(25枚)
789 税込868
当日出荷

一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m)50
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。 幅(mm)15 厚さ(mm)0.053 材質/仕上基材:OPP、粘着剤:ゴム系 質量(g)222g 長さ(m)200 粘着力(N/10mm)2.87 引張強度(N/10mm)32.6
1箱(15巻)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で開封できる紙素材テープ。 視認性の高い全11色のカラーバリエーション。 内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。 湿気のある場所でもしっかりくっついています。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.056 仕様巻芯:グリーンマーク認定 質量(g)72.5 基材セロハン 粘着剤ゴム系(天然ゴム使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。
用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。 トラスコ品番403-6361 材質本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼 全長(mm)135 質量(g)15 刃長(mm)30
1本
379 税込417
当日出荷

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類大巻 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 引張強度(kg/10mm)3.67 粘着力(g/10mm)316 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)133 保持力(mm)0.7 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36.0 展開力(N/10mm)1.31
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)21 テープ厚さ(mm)0.050 伸び(%)21 支持体セロハン 粘着力(N/10mm)3.62 引張強度(N/10mm)34.0 着色あり 手切れ性 グリーンマーク認定
1パック(10巻)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに 刃長(mm)110 刃幅(mm)25 全長(mm)235 寸法(mm)255×100×23 柄長150 質量(g)65 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)S50C アズワン品番64-4063-95
1本
429 税込472
当日出荷

純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
1巻ほか
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

布テープ 無包装タイプ モノタロウ 定期注文
個別包装なし!パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません。 作業性もアップし環境にもやさしい。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 重ね貼りOK!天然ゴム系の粘着剤を使用しているため、寒冷地での使用も可能です。 専用ダンボールケースを採用。ミシン目に沿ってカット頂くとそのままケースとして使用可能。開口部が広く取り出しも簡単です。
用途小包などの封緘。 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)32.6 テープタイプ文字が書ける、無包装
1箱(30巻)
7,598 税込8,358
当日出荷

はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。 機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。 はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。 一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。 ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2)175 厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08) サイズA6
1冊(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
1巻ほか
特価
86 税込95
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ長形4号 仕様二重封筒・糊式ワンタッチ・ミシン目入り 寸法(mm)90×205 郵便番号欄あり テープあり 窓枠なし
1パック(10枚)
189 税込208
3日以内出荷

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ ベタつき防止加工 3M(スリーエム) 動画あり
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン) ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。 「開封(カッター)モード」 ・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。 ・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。 「シザーズモード」 ・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。 ・ベタつき防止加工タイプは、テープの粘着剤によるベタつきも抑えられます。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用 グリーン シリーズScotch 材質(ブレード)ステンレス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
4,288 税込4,717
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

テープカッタースチール製 折込み機能付き モノタロウ 動画あり
テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。 仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付 幅(mm)180 高さ(mm)98 質量(g)245 奥行(mm)60 テープ幅(mm)(折返し幅)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98 最大テープ幅(mm)48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) 折幅(mm)約4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日本理化製紙ガムテープ リカテープ
エコ商品
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。 仕様筆記可 材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊 長さ(m)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 動画あり
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

リンレイテープディスペンサー和紙テープ
エコ商品
和紙の風合いをそのままに、剥がしやすくきれいに開封できます。ディスペンサーにセット可能なサイズです。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)30 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20セット×5巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用 伸度(%)190 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)32.2 体積抵抗率(MΩcm)1.0×106 破壊電圧(kV)6以上 特性耐水性、耐薬品性
1箱(80巻)ほか
特価
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粘着力や低温への対応性、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージ こうした数々のニーズに応える高品質なロングセラーです。
1巻(10巻)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 幅(mm)45 茶系 長さ(m)50 関連資料(0.53MB)
1セット(5巻)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ) 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー 付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ 適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 質量(g)13500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)20~80 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280 長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)240 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。(ウォーターテープは別途ご購入ください) 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーです。 関連資料(0.53MB)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷